KERN AND SOHN HCB Series เครื่องชั่งแบบแขวน
สไตล์ | รุ่น | ขนาดที่อยู่อาศัย | ความยาวที่อยู่อาศัย | เส้นตรง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | เอชซีบี 0.5T-3 | 82 x 43 x 153 มม | 43 มม | +/-2กก | ฿9,850 | |
B | เอชซีบี100K200 | 82 x 43 x 153 มม | 43 มม | +/-0.4กก | ฿5,040 | |
C | เอชซีบี50K100 | 82 x 43 x 153 มม | 43 มม | +/-0.2กก | ฿4,581 | |
D | เอชซีบี99K50 | 82 x 43 x 153 มม | 43 มม | +/-0.1กก | ฿5,040 | |
E | เอชซีบี200K100 | 82 x 43 x 153 มม | 43 มม | +/-0.2กก | ฿5,956 | |
F | เอชซีบี200K500 | 82 x 43 x 153 มม | 43 มม | +/-1กก | ฿4,810 | |
G | เอชซีบี20K10 | 82 x 43 x 153 มม | 43 มม | +/- 20 ก | ฿5,498 | |
H | เอชซีบี50K20 | 82 x 43 x 153 มม | 43 มม | +/-0.04กก | ฿5,956 | |
I | เอชซีบี 1T-3 | 82 x 48 x 153 มม | 48 มม | +/-4กก | ฿12,829 |
เครื่องชั่งแขวน รุ่น HCB
เครื่องชั่งแขวน Kern & Sohn ซีรีส์ HCB เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวัดมวลสารแขวนลอยอย่างแม่นยำในอุตสาหกรรม เช่น เกษตรกรรม การประมง การผลิต และการขนส่ง เครื่องชั่งแบบแขวนเหล่านี้มีหน้าจอ LCD เพื่อความสะดวกในการอ่านและความสูงของตัวเรือน 153 มม. ช่วยให้จัดเก็บได้สะดวกในพื้นที่ที่มีศีรษะต่ำ เครื่องชั่งแขวนเหล่านี้สามารถทำงานได้ในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นแวดล้อมสูงสุด 80% และอุณหภูมิแวดล้อม 35 องศาเซลเซียส
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ปิเปต
- รถเข็นหุ้น
- ขอบหลังคาไม่ระบายอากาศ
- ตัวแยกสายกระแสไฟ AC
- ที่พักพิงฉุกเฉินชั่วคราว
- เครื่องมือตัดเครื่อง
- สกรู
- การควบคุม HVAC
- การบันทึกข้อมูล
- ผ้าลวด
- CONDOR ถุงมือกันสั่นหนัง Pigskin Leather Palm
- KIPP 1 / 4-20 ขนาดเกลียวคันโยก
- DAYTON พัดลมท่อแบบแกนขับเคลื่อนด้วยสายพาน, เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด 21 นิ้ว
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS เต้ารับดูเพล็กซ์เกรดโรงพยาบาล 2 เสา 20A 125V
- CHAINFLEX สายควบคุม CF6, 9 แอมป์สูงสุด
- THOMAS & BETTS ท่อหด HS16 ซีรี่ส์
- MASTER MAGNETICS ม้วนเติมเครื่องจ่ายเทปแม่เหล็ก
- LINN GEAR สเตอร์ Type B, โซ่ 160
- MEMPHIS GLOVE ถุงมือทำงานนินจาคอรัล
- WINSMITH SE Encore Series, ขนาด E35, ตัวลดความเร็วเฟืองตัวหนอนแบบลดขนาดเดี่ยวของ MSFS