KERN AND SOHN HFDM Series เครื่องชั่งเครนความละเอียดสูง
สไตล์ | รุ่น | ค่าการสอบเทียบ | เส้นตรง | น้ำหนักขั้นต่ำ | การอ่าน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | เอชเอฟดี 600K-1M | 0.2Kg | +/-0.2กก | 4Kg | 200g | ฿34,020 | |
B | เอชเอฟดี1ที-4เอ็ม | 0.5Kg | +/-0.5กก | 10Kg | 500g | ฿33,504 | |
C | เอชเอฟดี3ที-3เอ็ม | 1Kg | +/-1กก | 20Kg | 1000g | ฿44,329 | |
D | เอชเอฟดี6ที-3เอ็ม | 2Kg | +/-2กก | 40Kg | 2000g | ฿54,122 | |
E | เอชเอฟดี10ที-3เอ็ม | 5Kg | +/-5กก | 100Kg | 5000g | ฿61,854 |
เครื่องชั่งเครนความละเอียดสูงซีรีส์ HFDM
เครื่องชั่งเครนความละเอียดสูงซีรีส์ KERN & SOHN HFDM เหมาะสำหรับเครื่องชั่งที่มีความเที่ยงตรงและแม่นยำเป็นพิเศษสำหรับการวัดโหลดที่แขวนจากเครนหรืออุปกรณ์ยกอื่นๆ พวกเขาพบการใช้งานในอุตสาหกรรมการผลิต การก่อสร้าง และโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้องกับการยกของหนักและการขนถ่ายวัสดุ เครื่องชั่งเหล่านี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานโดยรับประกันการกระจายโหลดที่เหมาะสม ป้องกันการโหลดเกิน และเพิ่มประสิทธิภาพขั้นตอนการทำงาน มีโปรแกรมการปรับแต่ง (ฟังก์ชัน CAL) เพื่อการสอบเทียบที่รวดเร็วและตรงไปตรงมา ช่วยให้มั่นใจได้ว่าความแม่นยำของเครื่องชั่งจะได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมโดยไม่ต้องทำการปรับเปลี่ยนที่ซับซ้อน เครื่องชั่งเหล่านี้มาพร้อมกับชุดแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการเปลี่ยนแบตเตอรี่บ่อยครั้ง โดยจะใช้ร่วมกับอะแดปเตอร์หลักสากลเพื่อจ่ายไฟให้กับเครื่องชั่งตามความต้องการสำหรับการตั้งค่าการทำงานต่างๆ เครื่องชั่งเครนซีรีส์ HFDM เหล่านี้ทำงานบนระบบเครื่องชั่งสามช่วงซึ่งจะปรับเป็นช่วงที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติตามน้ำหนักที่วัด เพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องชั่งจะให้ผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้โดยไม่คำนึงถึงขนาดของโหลด
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สวิตช์ลูกโซ่ความปลอดภัย
- เครื่องเจียรดินสอลม
- ขั้นตอนการนั่งร้าน
- เครนโครงสำหรับตั้งสิ่งของ
- เครื่องดักจับการไหลของอากาศ
- ยาง
- วัสดุเครื่องจักร
- เครื่องเชื่อมอาร์คและเครื่องตัดพลาสม่า
- เชิงเส้นเคลื่อนไหว
- การทดสอบคอนกรีต
- HUSKY คานผูก
- HAYWARD YS Series กรองน้ำวาย 3 นิ้ว
- WINTERS INSTRUMENTS เครื่องวัดความดันแอมโมเนียเกษตร, MNPT, 1/4 "NPT, ตัวยึดด้านล่าง, สแตนเลส
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ยูนิตเคลียร์วิวพร้อมคอนเทนเนอร์ฮัลค์
- HOFFMAN Climaguard Series WCHE14 เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนในร่ม
- THOMAS & BETTS LT6FES01W ซีรี่ส์ อุปกรณ์ท่อร้อยสายโลหะแบบยืดหยุ่น
- VERMONT GAGE Chr X Go Reversible Assemblies สีแดง
- MARTIN SPROCKET เฟืองโซ่แบบลูกกลิ้งเมตริกแบบ Duplex Stock Bore B, หมายเลขโซ่ 06B-2
- IDEAL ใบมีดสำรอง
- MORSE DRUM ฮับ