สะพานชั่งน้ำหนักซีรีส์ KERN และ SOHN KIP-V20
สไตล์ | รุ่น | ค่าการสอบเทียบ | เส้นตรง | น้ำหนักขั้นต่ำ | ขนาดพื้นผิวชั่งน้ำหนักสี่เหลี่ยม | ขนาดแท่นชั่ง | การชั่งน้ำหนักความลึกของพื้นผิว | การชั่งน้ำหนักความกว้างพื้นผิว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | เคไอพี 600V20M | 0.2Kg | +/-0.6กก | 4Kg | 1200 มม. x 1500 | 1200 x 1500 x 108 มม | 1500 มม | 1200 มม | ฿76,314 | |
B | เคไอพี 600V20SM | 0.2Kg | +/-0.6กก | 4Kg | 1000 มม. x 1000 | - | 1000 มม | 1000 มม | ฿57,123 | |
C | กีบ 1500V20EM | 0.5Kg | +/-1.5กก | 10Kg | 1200 มม. x 1000 | 1200 x 1000 x 108 มม | 1000 มม | 1200 มม | ฿66,493 | |
D | เคไอพี 1500V20SM | 0.5Kg | +/-1.5กก | 10Kg | 1000 มม. x 1000 | 1000 x 1000 x 108 มม | 1000 มม | 1000 มม | ฿61,339 | |
E | เคไอพี 1500V20M | 0.5Kg | +/-1.5กก | 10Kg | 1200 มม. x 1500 | 1200 x 1500 x 108 มม | 1500 มม | 1200 มม | ฿82,988 | |
F | เคไอพี 3000V20M | 1Kg | +/-3กก | 20Kg | 1200 มม. x 1500 | 1200 x 1500 x 108 มม | 1500 มม | 1200 มม | ฿82,988 | |
G | เคไอพี 3000V20LM | 1Kg | +/-3กก | 20Kg | 1500 มม. x 1500 | 1500 x 1500 x 108 มม | 1500 มม | 1500 มม | ฿94,328 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ที่จับแนวนอนสลับแคลมป์
- เครื่องกวาดพื้นที่ขนาดใหญ่
- ถังขยะยูทิลิตี้
- เครื่องตอกตะปู
- ตัวแยกสายกระแสไฟ AC
- กระเป๋าและอุปกรณ์กระเป๋า
- อุปกรณ์พันผ้ายืดและผ้ายืด
- อลูมิเนียม
- Spacers และ Standoffs
- ปั๊มสำหรับเรือเดินทะเลและ RV
- RUD CHAIN Bolt-On Hoist Ring, 360 องศา Pivot
- WILKINS วาล์วลดแรงดันน้ำบรอนซ์ 25 ถึง 75 psi
- WALTER TOOLS วงกลมฝัง 1/2 ", DNGG, เพชร 55 องศา, เม็ดมีดกลึงคาร์ไบด์
- RULAND MANUFACTURING ข้อต่อควบคุมการเคลื่อนที่ของลำแสง 6 ตัว
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 1 7/16-8 Un
- SPEARS VALVES PVC ทรูยูเนียนอุตสาหกรรมแนวตั้ง 3 ทางเต็มพอร์ตบอลวาล์ว, ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ, FKM
- SPEARS VALVES PVC Class 160 IPS Fabricated Fitting 15 องศา ข้อศอก ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- ROCKWOOD ที่เคาะประตู
- MORSE DRUM ที่ปัดน้ำฝน
- BALDOR / DODGE มู่เล่ย์ดรัมเสริม XT70 Mine Duty