KIPP K0123 มือจับปรับระดับได้
สไตล์ | รุ่น | ความสูง | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความยาวสกรู | ขนาดเกลียว | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K0123.1061 | 1.22 " | 1.85 " | - | M6 | ด้ายภายในส่วนประกอบสแตนเลส | ฿988 | |
A | K0123.2061 | 1.67 " | 2.93 " | - | M6 | ด้ายภายในส่วนประกอบสแตนเลส | ฿1,228 | |
A | K0123.2081 | 1.67 " | 2.93 " | - | M8 | ด้ายภายในส่วนประกอบสแตนเลส | ฿1,228 | |
A | K0123.2A31 | 1.67 " | 2.93 " | - | 5 / 16-18 | ด้ายภายในส่วนประกอบสแตนเลส | ฿1,249 | |
A | K0123.3081 | 2.15 " | 3.58 " | - | M8 | ด้ายภายในส่วนประกอบสแตนเลส | ฿1,393 | |
A | K0123.3A31 | 2.15 " | 3.58 " | - | 5 / 16-18 | ด้ายภายในส่วนประกอบสแตนเลส | ฿1,390 | |
B | K0123.1061X50 | 3.19 " | 1.85 " | 1.99 " | M6 | เธรดภายนอกส่วนประกอบสแตนเลส | ฿1,126 | |
B | K0123.2061X40 | 3.25 " | 2.93 " | 1.57 " | M6 | เธรดภายนอกส่วนประกอบสแตนเลส | ฿1,389 | |
B | K0123.2061X50 | 3.64 " | 2.93 " | 1.99 " | M6 | เธรดภายนอกส่วนประกอบสแตนเลส | ฿1,393 | |
B | K0123.2A31X60 | 4.04 " | 2.93 " | 2.36 " | 5 / 16-18 | เธรดภายนอกส่วนประกอบสแตนเลส | ฿1,390 | |
B | K0123.2061X60 | 4.04 " | 2.93 " | 2.36 " | M6 | เธรดภายนอกส่วนประกอบสแตนเลส | ฿1,389 | |
B | K0123.2081X60 | 4.04 " | 2.93 " | 2.36 " | M8 | เธรดภายนอกส่วนประกอบสแตนเลส | ฿1,393 | |
B | K0123.3081X50 | 4.11 " | 3.58 " | 1.99 " | M8 | เธรดภายนอกส่วนประกอบสแตนเลส | ฿1,586 | |
B | K0123.3A31X50 | 4.11 " | 3.58 " | 1.99 " | 5 / 16-18 | เธรดภายนอกส่วนประกอบสแตนเลส | ฿1,580 | |
B | K0123.3081X60 | 4.51 " | 3.58 " | 2.36 " | M8 | เธรดภายนอกส่วนประกอบสแตนเลส | ฿1,582 | |
B | K0123.3A31X60 | 4.51 " | 3.58 " | 2.36 " | 5 / 16-18 | เธรดภายนอกส่วนประกอบสแตนเลส | ฿1,583 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์ตรวจสอบท่อ
- เครื่องมือพิเศษหม้อน้ำ
- หินลับคมและชุดไฟล์
- สไลด์ไมโครสโคปและที่เก็บสไลด์
- ใบพัดทดแทน
- คีม
- ป้องกันการตก
- การทดสอบยานยนต์
- อุปกรณ์เกลียวท่อ
- assortments
- GRACO ถ้วยพ่นวัสดุมือถือ
- NORTH BY HONEYWELL เครื่องช่วยหายใจแบบเต็มหน้าพร้อมอุปกรณ์เชื่อมซิลิโคน Facepiece
- NOTRAX น้ำยารองพื้น Superflow Nitrile Wet Area
- SPEARS VALVES ตาราง PVC 80 ฟิตติ้งยูเนี่ยน 2000, ซ็อกเก็ต x หัวจุกพร้อมซีลโอริง EPDM
- MARTIN SPROCKET ประแจใบหน้า
- WEILER แปรงหลอด
- GLOBE SCIENTIFIC ที่วางหลอด
- LINN GEAR Type A สเตอร์ 50 โซ่
- NIBCO ประเดิมด้วยปลอกโลหะ, Wrot และทองแดงหล่อ