KIPP K0270, M12 ด้ามปรับขนาดเกลียวได้
สไตล์ | รุ่น | สี | ความสูง | ชิ้น | วัสดุ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความยาวสกรู | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K0270.4121X25 | Black | 3.37 " | จับปรับ | พลาสติก | 4.29 " | 0.99 " | ด้ายภายนอกสแตนเลส | ฿1,684 | |
B | K0270.5121 | Black | 3.11 " | จับปรับ | พลาสติก | 4.96 " | - | ด้ายภายในสแตนเลส | ฿2,065 | |
A | K0270.4121X40 | Black | 3.98 " | จับปรับ | พลาสติก | 4.29 " | 1.57 " | ด้ายภายนอกสแตนเลส | ฿1,900 | |
A | K0270.4121X50 | Black | 4.37 " | จับปรับ | พลาสติก | 4.29 " | 1.99 " | ด้ายภายนอกสแตนเลส | ฿2,041 | |
A | K0270.4121X60 | Black | 4.76 " | จับปรับ | พลาสติก | 4.29 " | 2.36 " | ด้ายภายนอกสแตนเลส | ฿2,041 | |
A | K0270.4121X30 | Black | 3.58 " | จับปรับ | พลาสติก | 4.29 " | 1.18 " | ด้ายภายนอกสแตนเลส | ฿1,723 | |
B | K0270.4121 | Black | 2.64 " | จับปรับ | พลาสติก | 4.29 " | - | ด้ายภายในสแตนเลส | ฿1,711 | |
C | K0270.41287 | สีน้ำเงิน | 2.64 " | ที่จับปรับได้ | เทอร์โม | 4.29 " | - | ด้ายภายในสแตนเลส | ฿1,711 | |
C | K0270.51287 | สีน้ำเงิน | 3.11 " | ที่จับปรับได้ | เทอร์โม | 4.96 " | - | ด้ายภายในสแตนเลส | ฿2,065 | |
C | K0270.41286 | สีเขียว | 2.64 " | ที่จับปรับได้ | เทอร์โม | 4.29 " | - | ด้ายภายในสแตนเลส | ฿1,711 | |
C | K0270.51286 | สีเขียว | 3.11 " | ที่จับปรับได้ | เทอร์โม | 4.96 " | - | ด้ายภายในสแตนเลส | ฿2,065 | |
C | K0270.5122 | ส้ม | 3.11 " | ที่จับปรับได้ | เทอร์โม | 4.96 " | - | ด้ายภายในสแตนเลส | ฿2,065 | |
C | K0270.4122 | ส้ม | 2.64 " | ที่จับปรับได้ | เทอร์โม | 4.29 " | - | ด้ายภายในสแตนเลส | ฿1,711 | |
C | K0270.41284 | สีแดง | 2.64 " | ที่จับปรับได้ | เทอร์โม | 4.29 " | - | ด้ายภายในสแตนเลส | ฿1,711 | |
C | K0270.51284 | สีแดง | 3.11 " | ที่จับปรับได้ | เทอร์โม | 4.96 " | - | ด้ายภายในสแตนเลส | ฿2,065 | |
C | K0270.41216 | สีเหลือง | 2.64 " | ที่จับปรับได้ | เทอร์โม | 4.29 " | - | ด้ายภายในสแตนเลส | ฿1,711 | |
C | K0270.51216 | สีเหลือง | 3.11 " | ที่จับปรับได้ | เทอร์โม | 4.96 " | - | ด้ายภายในสแตนเลส | ฿2,065 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ปลั๊กและเต้ารับที่เป็นอันตราย
- ล้อเลื่อน
- ฝนตกชุก
- สายพานไดรฟ์ Single Inlet Forward Curve Blowers
- ช้อนและตุ๊กตา
- เทป
- อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักร
- เครื่องทำความเย็น A / C
- เครนและอุปกรณ์พู่ห้อย
- การแข่งขัน HID ในร่ม
- LOUISVILLE ขั้นตอนยืน
- APPROVED VENDOR รถบรรทุกมือเปิดประทุน
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB รีเลย์แบบมีสายที่แนบมา, 20 A
- SPEARS VALVES PVC True Union Industrial 3-Way Horizontal Full Port Ball Valves, ซ็อกเก็ต DIN, FKM, Metric
- CRETORS ลิ้นชัก
- WIREMOLD อุปกรณ์ปลายทางเข้า
- MASTER LOCK S31 แม่กุญแจเทอร์โมพลาสติก กุญแจแบบต่างๆ
- TSUBAKI ระบบล็อคกำลังแบบ FL Metric Series
- BALDOR / DODGE EXL, หน้าแปลน, แบริ่งลูกกลิ้งเรียวแบบแยกส่วน