KNIPEX คีมประแจ
สไตล์ | รุ่น | Tether สามารถ | ประเภทการจัดการ | ชิ้น | ความยาวกราม | ความกว้างของขากรรไกร | วัสดุ | สูงสุด เปิดกราม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 86 03 125 | ไม่สามารถ Tether | จุ่ม | ประแจคีม | 31 / 64 " | 37 / 64 " | เหล็กไฟฟ้า Chrome Vanadium | 7 / 8 " | 5" | ฿3,859 | |
B | 86 03 400 | ไม่สามารถ Tether | จุ่ม | ประแจคีม | 2.75 " | 2 15 / 64 " | เหล็กไฟฟ้า Chrome Vanadium | 3.375 " | 16 " | ฿10,603 | |
C | 86 05 150 | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) | กระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™ | ประแจคีม | - | 9 / 32 " | เหล็กวานาเดียมโครเมี่ยม | 1" | 6" | ฿4,003 | |
D | 86 05 S150 | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) | กระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™ | ประแจคีม | - | 9 / 32 " | เหล็กวานาเดียมโครเมี่ยม | 1" | 6" | ฿5,469 | |
E | 86 03 150 | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) | จุ่ม | ประแจคีม | 3 / 4 " | 9 / 32 " | เหล็กวานาเดียมโครเมี่ยม | 1" | 6" | ฿3,471 | |
F | 86 05 250 | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) | กระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™ | ประแจคีม | - | 5 / 16 " | เหล็กวานาเดียมโครเมี่ยม | 1.75 " | 10 " | ฿4,733 | |
G | 86 05 180 | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) | กระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™ | ประแจคีม | - | 5 / 16 " | เหล็กวานาเดียมโครเมี่ยม | 1.375 " | 7.25 " | ฿3,734 |
ประแจคีม
ประแจคีม Knipex เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการยึดจับยึดและดัดสายหรือสายไฟ หน่วยเหล่านี้มีปุ่มกดที่ช่วยประหยัดเวลาพร้อมการตั้งค่าการปรับหลายแบบและตำแหน่งที่ไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อการล็อคเข้ากับชิ้นงานที่หลากหลายได้อย่างรวดเร็ว พวกเขาถูกรวมเข้ากับขากรรไกรเรียบขนานเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายของวัสดุที่อ่อนนุ่มหรือชุบและให้การจับที่สม่ำเสมอและเต็มสัมผัส
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ระบบจัดเก็บและจ่ายน้ำมันหล่อลื่น
- ดอกสว่านแก้วและเซรามิก
- เครื่องทำความเย็นน้ำมันอากาศบังคับ
- อุปกรณ์เสริมชั้นวางของ
- Busplug Hooksticks และอุปกรณ์เสริม
- กลอง
- เครื่องใช้และอุปกรณ์บริการอาหาร
- มอเตอร์กระแสตรง
- รอกและรถเข็น
- ร่องน้ำและอุปกรณ์เสริม
- TSI ALNOR เครื่องดักจับการไหลของอากาศ
- SMITH-BLAIR ข้อต่อท่อ
- ARLINGTON INDUSTRIES ข้อต่อการบีบอัด IMC แข็ง
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ชุดปลายเครื่องเขียนระบบรางเลื่อนเหนือศีรษะ
- THOMAS & BETTS ฉนวนตัดการเชื่อมต่อ
- LEESON วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน มอเตอร์ปั๊มจุ่มไฮดรอลิกใต้น้ำ สามเฟส ฐานแข็ง
- SPEARS VALVES ที่กรองตะกร้า PVC ปลายซ็อกเก็ต EPDM
- EATON CLDCB ซีรีส์เบรกเกอร์วงจรแม่พิมพ์แบบอิเล็กทรอนิกส์, เฟรม L
- NORTON ABRASIVES ล้อเจียรจาน
- DEWALT ดอกสว่านความยาว Jobber