KRYTOX NRT 8906 Series จาระบีที่ไม่ทำปฏิกิริยา
สไตล์ | รุ่น | ประเภทคอนเทนเนอร์ | ขนาดตู้คอนเทนเนอร์ | แรงดึงดูดเฉพาะ | สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | ความหนืด @ 100C | ความหนืด @ 40C | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | นฐ.8906 | กระสุนปืน | 0.8กิโลกรัม | 1.95 | 750 ° F | 88 ° F | 25 คสต | 240 คสต | ฿45,345 | |
B | นฐ.8906 | หลอด | ออนซ์ 2 | 1.95 | 750 ° F | 88 ° F | 25 คสต | 240 คสต | ฿5,156 | |
B | นฐ.8906 | หลอด | ออนซ์ 8 | 1.95 | 750 ° F | 88 ° F | 25 คสต | 240 คสต | ฿15,933 |
NRT 8906 Series จาระบีที่ไม่ทำปฏิกิริยา
จาระบีที่ไม่ทำปฏิกิริยาซีรีส์ Krytox NRT 8906 ใช้เพื่อหล่อลื่นส่วนประกอบที่สำคัญ รวมถึงแบริ่ง วาล์ว โอริง ซีล และตัวเชื่อมต่อ เพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานราบรื่นและลดการสึกหรอ ใช้ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และการแปรรูปทางเคมี จาระบีเหล่านี้ไม่ทำปฏิกิริยาในธรรมชาติ และต้านทานสารเคมี ออกซิเจน และรังสี นอกจากนี้ยังมีการลดแรงเสียดทานที่เหนือกว่า ป้องกันความล้มเหลวของอุปกรณ์ และรับประกันอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น ความคล่องตัวและความน่าเชื่อถือทำให้เป็นตัวเลือกที่ต้องการสำหรับการใช้งานที่ต้องการการหล่อลื่นที่ยาวนานและมีประสิทธิภาพ จาระบีเหล่านี้มีสารเพิ่มความหนา PTFE เพื่อยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์โดยให้การหล่อลื่นที่เหนือกว่า ลดแรงเสียดทาน และลดการสึกหรอของส่วนประกอบทางกล สามารถทนต่ออุณหภูมิได้ตั้งแต่ 88 ถึง 750 องศา F จาระบีเหล่านี้มีตลับ/ท่อที่ออกแบบมาสำหรับบรรจุภัณฑ์และการจ่าย
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องวัดแสง
- อุปกรณ์เสริมล้อ
- ถังเก็บน้ำไฮดรอลิก
- ล็อคกลอง
- ท่อตรวจจับก๊าซและอุปกรณ์ปั๊ม
- เครื่องกำจัดและเครื่องจ่ายอาหาร
- เครื่องทำความร้อนพิเศษ
- เครื่องชั่งและเครื่องชั่ง
- ที่เก็บความปลอดภัย
- น้ำมันหล่อลื่น
- BRADY ฉลากความปลอดภัย
- KLEIN TOOLS ชุดเครื่องมือหุ้มฉนวน
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ล็อคปลั๊กตัวผู้
- MILLER FLUID POWER กระบอกไฮดรอลิก
- FOL-DA-TANK Single Lane Tank Max Series, ถังเฟรมพับได้
- GORLITZ สาย Innercore
- WHEATON ที่หนีบกระติกน้ำ
- FANTECH IR Series แดมเปอร์ไอริส
- NIBCO ปลั๊กซีพีวีซี
- BALDOR / DODGE GTM ตลับลูกปืนอะแดปเตอร์ GRIP TIGHT แบบหน้าแปลนสองเกลียว