ที่จับดึงขอบโคมไฟ
สไตล์ | รุ่น | ด้ามจับ Dia | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | เงื้อม | ขนาดสกรู | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SND-70 / ม | 3 / 32 " | 2.75 " | 43 / 64 " | 3.5 20 X | ฿1,264 | |
A | SND-50 / ม | 45 / 64 " | 1 31 / 32 " | 1.5 " | 3.1 20 X | ฿1,221 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องมือทำสวนและด้ามจับพลั่ว
- อุปกรณ์มิลลิ่งและการเจาะ
- อุปกรณ์เสริมการกรอง
- ยูทิลิตี้อ่างล้างหน้า Faucets
- ออกจากอุปกรณ์เสริมของอุปกรณ์
- เครื่องปรับอากาศ
- ป้องกันศีรษะ
- เครื่องครัวและการเตรียมอาหาร
- ยาจกและผ้าเช็ดทำความสะอาด
- เฟืองและประตูบริการตรวจสอบ
- APPROVED VENDOR ไฟแสดงสถานะแบบแบน 24VDC
- FINISH 1ST TR, แผ่นเจียรมินิ
- MARCOM ดีวีดีก่อสร้างป้องกันการตก
- USA SEALING สต็อคท่อ 9000 psi ความต้านแรงดึง
- WATTS ชุดซ่อมเบาะและซีล
- EATON อุปกรณ์ต่อพ่วงตัวจับเวลาแบบนิวแมติก D26 ซีรีส์
- MEMPHIS GLOVE ถุงมือทำงาน Ninja BNF 15 เกจ เคลือบข้อนิ้ว
- SALISBURY ถุงมือยางฉนวนไฟฟ้า Class 0 14 นิ้ว สีดำ
- BOSTON GEAR 32 Diametral Pitch Steel Spur Gears ไม่มีรูกุญแจและสกรูตัวหนอน