มอเตอร์ LEESON 50 เฮิรตซ์ เฟสเดียว ป้องกันน้ำหยด ฐานยืดหยุ่น
มอเตอร์กระแสสลับ Leeson 50 Hz เป็นหน่วยเฟสเดียวที่ใช้ตัวเก็บประจุเพื่อให้มีกำลังพิเศษในระหว่างการสตาร์ทเพื่อแรงบิดสูงสุด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับความต้องการแรงบิดปานกลางถึงสูงในสายพานลำเลียง การขับเคลื่อนด้วยสว่าน การระบายอากาศ เครื่องมือร้านค้า และการใช้งานปั๊ม
สไตล์ | รุ่น | แอมป์โหลดเต็ม | HP | ชั้นฉนวนกันความร้อน | ความยาวเพลาน้อย | แผ่นป้าย RPM | ปัจจัยการบริการ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 114225.00 | 8.2/4.1 | 1/2 | B | 9.5 " | 1425 | 1.25 | 110/220 | ฿37,298 | |
B | 114233.00 | 9.6 | 2 | F | 12 " | 1440 | 1.15 | 220 | ฿61,091 |
กลไกการทำงาน
- มอเตอร์ไฟฟ้าแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลเพื่อสร้างการเคลื่อนไหว
- แรงเกิดขึ้นภายในมอเตอร์ผ่านปฏิสัมพันธ์ระหว่างกระแสสลับที่คดเคี้ยว (AC) หรือกระแสตรง (DC) กับสนามแม่เหล็ก
คุณสมบัติ
- มอเตอร์กระแสสลับ Leeson 50 Hz ประกอบด้วยขดลวดเสริม ขดลวดหลัก และตัวเก็บประจุเริ่มต้น
- พวกเขามีการทำงานอย่างต่อเนื่องด้วยตลับลูกปืนเพื่อให้ความเร็วสูงถึง 1440 รอบต่อนาที
- ยูนิตหุ้มฉนวนคลาส B เหล่านี้มีโครงสร้างเหล็กเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและฐานรองเพื่อให้ติดตั้งได้ง่าย
- มีการติดตั้งโครงปิดกันหยดน้ำแบบเปิดเพื่อให้อากาศเย็นไหลผ่านมอเตอร์ จึงป้องกันความร้อนสูงเกินไป
- รุ่นเฟสเดียวเหล่านี้มีเพลาหมุนตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาพร้อมการออกแบบคีย์
- ช่วยให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและสามารถทนต่ออุณหภูมิได้ถึง 40 องศาเซลเซียส
มาตรฐานและการอนุมัติ
- CE
- CSA
- UL
- NEMA
คำถามที่พบบ่อย
อะไรคือความแตกต่างระหว่างมอเตอร์แบบเฟสเดียว สองเฟส และสามเฟส?
- มอเตอร์เฟสเดียว: กระแสไหลผ่านตัวนำเดี่ยว
- มอเตอร์สองเฟส: กระแสไหลผ่านตัวนำ 4 สาย (2 สำหรับแต่ละเฟส)
- มอเตอร์สามเฟส: กระแสไหลผ่านตัวนำแยก 3 ตัว
วิธีการเลือกระหว่างมอเตอร์โครงแบบเปิดและแบบกันน้ำหยด
มอเตอร์ตู้แบบเปิดเหมาะอย่างยิ่งสำหรับสถานที่ที่มีการระบายอากาศน้อยที่สุด การออกแบบสไตล์เปิดช่วยให้อากาศไหลเวียนผ่านมอเตอร์ได้อย่างอิสระ ในทางกลับกัน เปลือกหุ้มแบบกันหยดแบบเปิดมีการระบายอากาศและป้องกันไม่ให้ของเหลวหยดเข้าไปในโครงมอเตอร์
ฉนวนคลาส B หมายถึงอะไร
มอเตอร์เหล่านี้มีฉนวน Class B สำหรับการควบคุมอุณหภูมิ มอเตอร์หุ้มฉนวน Class B สามารถรองรับอุณหภูมิได้สูงถึง 130 องศาเซลเซียส
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด
- มอเตอร์คูลลิ่งทาวเวอร์
- ฝนตกชุก
- อ่างล้างมือในห้องปฏิบัติการ
- แขนแตะอากาศ
- อะไหล่
- ชุดเครื่องมือช่าง
- ไม้ถูพื้นเปียกและถัง
- สัญญาณ
- พลาสติก
- METRO เครื่องหมายชั้นวาง
- NORTON ABRASIVES แผ่นขัด Hook-and-Loop เซรามิค
- JABSCO เปลี่ยนใบพัดแบบยืดหยุ่น
- FOL-DA-TANK แบกชั้นวาง
- COOPER B-LINE B335-1 ซีรี่ส์ บานพับแบบปรับได้สองรู
- AIRMASTER FAN I Beam Mount เครื่องหมุนเวียนอากาศสำหรับงานหนัก
- SPEARS VALVES จุกนม CPVC Schedule 80 เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว เกลียวปลายทั้งสองด้าน
- EATON D26 Series รีเลย์ DC ที่สมบูรณ์
- KERN AND SOHN เซ็นเซอร์ซีรีส์ ATE
- DEWALT บันไดไฟเบอร์กลาส 375 ปอนด์ ความสามารถในการรับน้ำหนัก, ประเภท ANSI IAA