LENOX TOOLS High-Speed Steel Step Drill Bits
สไตล์ | รุ่น | ความยาวบิต | ขนาดก้าน | ขนาด | ขนาดรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30888VB11 | 2.75 " | 3 / 8 " | 7/8 to 1-1/8" | 7/8", 1-1/8" | ฿5,445 | |
B | 30881VB1 | 3" | 1 / 4 " | 1/8 ถึง 1/2 " | 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2" | ฿2,288 | |
C | 30882VB2 | 3" | 3 / 8 " | 1/2 ถึง 1 " | 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1" | ฿4,042 |
ดอกสว่านเจาะเหล็กความเร็วสูง
ดอกสว่านขั้นสูงความเร็วสูง Lenox ใช้สำหรับเจาะไม้เนื้อแข็งและโลหะ พวกเขามีโครงสร้างเหล็กความเร็วสูง (HSS) พร้อมพื้นผิวเคลือบด้วยไอน้ำออกไซด์ที่ทนต่อการสึกหรอได้ดีเยี่ยม การออกแบบร่องฟันที่ได้รับการปรับปรุงจะตัดรูได้เร็วขึ้นปราศจากเสี้ยนและกำจัดเศษได้อย่างรวดเร็ว พวกเขามาพร้อมกับการออกแบบปลายแยกและก้านแบนพื้นสามด้านให้การยึดเกาะที่เพิ่มขึ้น เลือกจากดอกสว่านขั้นตอนที่หลากหลายขนาด 1/2 ถึง 1 นิ้ว 1/8 ถึง 1/2 นิ้วและ 7/8 ถึง 1-1 / 8 นิ้ว Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เสา
- หินลับมีดผสม
- พัดลมระบายอากาศกังหันลม
- แหวนติดมอเตอร์
- ท่อโพลีโพรพีลีน
- คีม
- รถเข็นผู้ดูแลและผู้ถืออุปกรณ์
- มอเตอร์กระแสตรง
- เครื่องมือทำเครื่องหมาย
- ฟลัชวาล์ว
- SHARKBITE สลิปควบคุมแรงดันสำหรับน้ำ
- DISCO คลิปโมลด์ 11/32 นิ้ว
- WELLER สิ่วปลายบัดกรี
- DIXON ลำต้นตัวเมีย
- COOPER B-LINE B132 Series Five Hole Cross แผ่น
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 9/16-20 Un
- SPEARS VALVES PVC UVR Schedule 40 เบจฟิตติ้ง 45 องศา ข้อศอก ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- SPEARS VALVES PVC Plug Gate Valve ตลับเปลี่ยนภายใน FKM
- GROVE GEAR ซีรี่ส์ NH, สไตล์ BR, ขนาด 821, ตัวลดเกียร์ตัวหนอนของ Ironman Narrow
- BOSTON GEAR พยาธิ