LENOX TOOLS Vari-Bit Step Drill Bit Kits
สไตล์ | รุ่น | ความยาวบิต | จำนวนชิ้น | ขนาด | ขนาดรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30889 | 2-3 / 4 ", 3" | 3 | 1/8 ถึง 1/2 " | 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4" | ฿9,190 | |
B | 30929-VB30929 | 2-3/4", 3", 3-1/8" | 4 | 1/8, 5/32,1/4, 5/16, 3/16, 7/32, 3/8, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 1-1/8, 1-7/32, 1-1/4, 1-3/8" | 1/8", 5/32",1/4", 5/16", 3/16", 7/32", 3/8", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 1-1/8", 1-7/32", 1-1/4", 1-3/8" | ฿17,379 |
ชุดดอกสว่านแบบขั้นตอน Vari-Bit
ชุดดอกสว่านแบบขั้นบันไดของ Lenox ประกอบด้วยดอกสว่านขนาดต่างๆ สำหรับตัดผ่านโลหะหรือแผ่นเหล็กในการบำรุงรักษา การแปรรูปโลหะ และโรงงานผลิต มีโครงสร้างเหล็กความเร็วสูงเคลือบด้วยไอน้ำออกไซด์เพื่อความทนทานและแข็งแรง ดอกสว่านเหล่านี้มีการออกแบบร่องฟันสองแบบที่ได้รับการจดสิทธิบัตรเพื่อตัดรูกลมที่ปราศจากเสี้ยนและปลาย PowerDrive เพื่อการเจาะที่รวดเร็วยิ่งขึ้น เลือกจากชุดดอกสว่านเหล่านี้ที่มีดอกสว่านแบบขั้นบันได 3 และ 4 แบบให้เลือก
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชุดจาระบี
- สายยางฉีดน้ำแรงดัน
- หน้าแปลนดูด
- แผ่นกรองโฮลดิ้งเฟรม
- เครื่องเป่าลม
- ไฟงาน
- อุปกรณ์เชื่อม
- เครื่องมือก่อสร้างคอนกรีตและกระเบื้อง
- คูลเลอร์น้ำมัน
- BENCHMARK SCIENTIFIC หลอดเครื่องหมุนเหวี่ยง
- HOFFMAN ชุดฮาร์ดแวร์ Proline G2 Series Type 3R
- WATTS ชุดตรวจสอบเบื้องต้น
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 5/8-28 Un
- APPROVED VENDOR แผ่นยางกริปเปอร์
- HUMBOLDT เครื่องปรับแรงดันสุญญากาศแบบดิจิตอล แนวตั้ง
- TB WOODS สายพานร่องวีมาตรา 3VX
- BROWNING มัดมัดกริปเบลท์ B5V พร้อมบุชชิ่งทรงเรียวแบบแยก 3 ร่อง