LOCOLOC ปิ๊นปิ๊น
สไตล์ | รุ่น | ชิ้น | ความยาว | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | Pin Dia | ความยาวที่ใช้งานได้ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PI1-16 | ปักหมุดให้พอดี 1/2 " | 1 5 / 16 " | 1.437 " | 5 / 8 " | 1 1 / 16 " | ฿1,220 | |
A | PI1-8 | ปักหมุดให้พอดี 1/4 " | 31 / 32 " | 1 1 / 16 " | 3 / 8 " | 13 / 16 " | ฿168 | |
A | PI1-4 | ปักหมุดให้พอดี 1/8 " | 17 / 32 " | 19 / 32 " | 3 / 16 " | 13 / 32 " | ฿80 | |
A | PI1-12 | ปักหมุดให้พอดี 3/8 " | 1.125 " | 1.25 " | 1 / 2 " | 31 / 32 " | ฿620 | |
A | PI1-6 | ปักหมุดให้พอดี 3/16 " | 23 / 32 " | 25 / 32 " | 5 / 16 " | 9 / 16 " | ฿107 | |
A | PI1-3 | ปักหมุดให้พอดี 3/32 " | 7 / 16 " | 1 / 2 " | 3 / 16 " | 5 / 16 " | ฿75 | |
A | PI1-10 | ปักหมุดให้พอดี 5/16 " | 1 3 / 32 " | 1.187 " | 7 / 16 " | 7 / 8 " | ฿299 | |
A | PI1-5 | ปักหมุดให้พอดี 5/32 " | 17 / 32 " | 19 / 32 " | 1 / 4 " | 13 / 32 " | ฿90 | |
A | PI1-14 | ปักหมุดให้พอดี 7/16 " | 1 7 / 32 " | 1 11 / 32 " | 9 / 16 " | 1" | ฿1,086 | |
A | PI1-7 | ปักหมุดให้พอดี 7/32 " | 27 / 32 " | 29 / 32 " | 5 / 16 " | 11 / 16 " | ฿133 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แผ่นและที่ครอบจาน
- ถ้วยและแก้ว
- ไดรเวอร์บิตซ็อกเก็ตผลกระทบ
- ปืนอัดจารบีไร้สาย
- ตู้คอนเทนเนอร์ Sharps
- คีม
- ป้องกันศีรษะ
- เครื่องมือเกี่ยวกับลม
- อุปกรณ์ยกยานยนต์ / โรงรถ
- ควบคุมเสียงรบกวน
- DAYTON รีเลย์หน่วงเวลา 24VAC/DC
- DIXON บอลปิดหัวฉีด
- ENPAC เฟรมล้อ
- SUPER-STRUT CT720 ไรเซอร์แคลมป์
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน NoGo, 11/16-24 Unef
- EATON กล่องอาร์คควบคุมมอเตอร์
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ทางเข้าหน้าแปลนล็อค
- SMC VALVES กระบอกสูบขนาดกะทัดรัดซีรีส์ Cq2-Z
- GROVE GEAR ซีรีส์ NH, สไตล์ BL, ขนาด 842, ตัวลดเกียร์ตัวหนอนของ Ironman Narrow