LUBE สเปรย์วาล์วหลายจุด
Lube (LDI Industries) วาล์วหล่อลื่นแบบหลายจุด SV Series ใช้กับถังเก็บแรงดัน RVP100 Series สำหรับฉีดพ่นสารหล่อลื่นบนลูกกลิ้ง ตลับลูกปืน และโซ่
สไตล์ | รุ่น | แม็กซ์ ความดัน | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | SV102 | 20 (อากาศหรือของเหลว) | 2.75 " | ฿9,377 | |
B | SV101 | 22 (อากาศ); 10 (ของเหลว) | 2.625 " | ฿9,147 |
คุณสมบัติ
- วาล์วสเปรย์ Lube SV Series มีตัวอะลูมิเนียมเพื่อเพิ่มการนำความร้อนและความต้านทานการกัดกร่อน
- สามารถทำงานได้ที่ความดันอากาศตั้งแต่ 10 ถึง 22 PSI
- วาล์วสารหล่อลื่นเหล่านี้มาพร้อมกับหัวฉีดทองเหลืองเพื่อความทนทานและความสวยงาม
คำถามที่พบบ่อย
วาล์วสเปรย์ Lube SV Series มีรูปแบบการพ่นแบบใด
มีรูปแบบการพ่นแบบแบน กลม และกว้าง
แรงดันใช้งานสูงสุดของวาล์วหล่อลื่นแบบหลายจุดเหล่านี้คือเท่าไร?
22 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เทปโฟม
- ตัวป้องกันขอบและมุม
- โพสต์ชั้นวางลวด
- อุปกรณ์เสริม Guard Rail
- ซ่อมรอยรั่วชั่วคราว
- บริการจัดเก็บและขนส่งอาหาร
- benders
- กล่องไฟฟ้า
- เครื่องจ่ายเทปและอุปกรณ์สำหรับบรรจุภัณฑ์
- โฟม
- APPLETON ELECTRIC สตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็กในสถานที่อันตราย
- SPEARS VALVES รีโมตวาล์วยูนิต คอห่านแบบเดคเมาท์
- MARATHON MOTORS มอเตอร์พัดลมดูดอากาศ, เฟสเดียว, ป้องกันน้ำหยด, หน้า C Footless, ความเร็วเดียว
- MARTIN SPROCKET ลิ้นและคีมร่อง
- APPROVED VENDOR เสียแขน
- YELLOW JACKET manifolds
- BRADLEY ชุดเครื่องเติมอากาศ
- SMC VALVES Cns Series กระบอกก้านล็อคแบบละเอียด
- VESTIL รถดรัมซีรีย์ DBT พร้อมระบบสปริงช่วย
- BALDOR / DODGE Solidlube, ไม้แขวนเสื้อ, ตลับลูกปืนโซลิดเจอร์นัล