MAGNABULB หมุดย้ำ
สไตล์ | รุ่น | ช่วงกริพ | หัวหน้า Dia. | ความสูงของศีรษะ | ขนาดรู | Rivet Dia | แรงเฉือนเดี่ยว (ปอนด์) | ความต้านแรงดึง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MBCP-R8-M3-PKT | 0.110 "ถึง 0.189" | 0.530 " | 0.627 " | .261-.272" | 1 / 4 " | £ 3,000 | £ 1,900 | ฿948 | |
B | MBP-R8-M3-PKT | 0.110 "ถึง 0.189" | 0.530 " | 0.861 " | .261-.272" | 1 / 4 " | £ 3,000 | £ 1,900 | ฿938 | |
C | MBP-R6-M4-PKT | 0.126 "ถึง 0.189" | . 385 " | 0.695 " | .191-.201" | 3 / 16 " | £ 1,700 | £ 1,050 | ฿753 | |
D | MBP-R6-M5-PKT | 0.165 "ถึง 0.228" | . 385 " | 0.734 " | .191-.201" | 3 / 16 " | £ 1,700 | £ 1,050 | ฿768 | |
E | MBCP-R8-M5-PKT | 0.189 "ถึง 0.268" | 0.530 " | 0.706 " | .261-.272" | 1 / 4 " | £ 3,000 | £ 1,900 | ฿946 | |
F | MBP-R8-M5-PKT | 0.189 "ถึง 0.268" | 0.530 " | 0.912 " | .261-.272" | 1 / 4 " | £ 3,000 | £ 1,900 | ฿957 | |
G | MBP-R6-M6-PKT | 0.205 "ถึง 0.268" | . 385 " | 0.774 " | .191-.201" | 3 / 16 " | £ 1,700 | £ 1,050 | ฿771 | |
H | MBP-R6-M7-PKT | 0.244 "ถึง 0.307" | . 385 " | 0.813 " | .191-.201" | 3 / 16 " | £ 1,700 | £ 1,050 | ฿763 | |
I | MBCP-R8-M7-PKT | 0.268 "ถึง 0.346" | 0.530 " | 0.785 " | .261-.272" | 1 / 4 " | £ 3,000 | £ 1,900 | ฿983 | |
J | MBP-R8-M7-PKT | 0.268 "ถึง 0.346" | 0.530 " | 0.981 " | .261-.272" | 1 / 4 " | £ 3,000 | £ 1,900 | ฿954 | |
K | MBP-R8-M9-PKT | 0.346 "ถึง 0.425" | 0.530 " | 1.06 " | .261-.272" | 1 / 4 " | £ 3,000 | £ 1,900 | ฿998 | |
L | MBP-R8-M11-PKT | 0.425 "ถึง 0.504" | 0.530 " | 1.14 " | .261-.272" | 1 / 4 " | £ 3,000 | £ 1,900 | ฿977 | |
M | MBP-R8-M13-PKT | 0.504 "ถึง 0.583" | 0.530 " | 1.22 " | .261-.272" | 1 / 4 " | £ 3,000 | £ 1,900 | ฿998 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แผ่นและที่ครอบจาน
- โช้คล้อ
- อุปกรณ์ล้างหน้าต่าง
- ดันอุปกรณ์ท่อ
- อุปกรณ์ฮีตเตอร์หลอดอินฟราเรดแก๊ส
- เชือกและอุปกรณ์เชือก
- การทดสอบการเผาไหม้
- อุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ
- ที่เก็บเครื่องมือ
- การเติมอากาศในบ่อ
- MUELLER INDUSTRIES ศอกถนน 22-1 / 2 องศา
- NOBLES ไรเดอร์ Burnisher
- JACOBS CHUCK สว่านแขน
- DAYTON พู่ห้อยสายไฟรถยนต์
- ZURN Chrome Angle Supply Stop, ประเภทขาเข้าแบบเกลียว
- EATON ข้อต่อท่อไฮโดรลิค BSPP ตัวเมีย
- KIMBLE CHASE ขวด
- LINN GEAR ระยะพิทช์ขยายแบบ A เฟืองม้วนขนาดใหญ่ โซ่ 2102
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E13 ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว XDVS
- GROVE GEAR ซีรีส์ EL สไตล์ BM-D ขนาด 821 เฟืองตัวหนอนอะลูมิเนียม