MAIN FILTER INC. ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, เซลลูโลส
สไตล์ | รุ่น | ทิศทางการไหล | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | วัสดุปะเก็น | ความสูง | ไมครอน | ประเภทซีล | ไอดียอดนิยม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MF0004624 | - | 3.5 " | 5.992 " | - | 43.14 | - | ดี | 3.5 " | ฿3,608 | RFQ
|
A | MF0892047 | - | 3.5 " | 5.992 " | - | 43.14 | - | ดี | 3.5 " | ฿3,608 | RFQ
|
B | MF0600707 | - | 0.409 " | 4.173 " | Neoprene | 7.48 " | 10 | Neoprene | 2.835 " | ฿2,218 | RFQ
|
B | MF0610015 | - | 0.409 " | 4.173 " | Neoprene | 7.48 " | 10 | Neoprene | 2.835 " | ฿2,218 | RFQ
|
C | MF0832888 | - | 1.6 " | 3.9 " | - | 20.2 | - | ดี | 1.6 " | ฿3,271 | RFQ
|
D | MF0613679 | ภายในออก | 0.669 " | 3.54 " | - | 7.68 " | 30 | - | 0.669 " | ฿8,362 | RFQ
|
E | MF0603893 | ภายนอก-ใน | 0.95 " | 2.3 " | รู้สึกว่า | 3.27 " | 25 | รู้สึกว่า | 0.91 " | ฿1,564 | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ม้วนสายเคเบิล
- ไฟสปอร์ตไลท์ควบคุมระยะไกล
- แท่นปรับระดับ
- เครื่องถ้วยและถาดอบแห้ง
- ที่จับเครื่องมือคว้านและเซาะร่อง
- สายรัดและเน็คไทดาวน์
- ลำเลียง
- โต๊ะเชื่อมและอุปกรณ์เสริม
- สำนักงานและรถเข็นแพทย์
- กล่องจดหมายและโพสต์
- KNIPEX กรรไกรตัดปลาย
- PRO-LINE ชั้นบน
- PAWLING CORP ยามกำแพง
- DIXON ท่ออากาศ
- SHUR-LINE แผ่นภายในและภายนอก
- ANVIL ขายึดคานเหล็ก
- COLUMBUS MCKINNON ระบบกันสะเทือนแบบ Upper Lug แบบแข็ง
- 3M ขั้วต่อประกบก้น
- APPROVED VENDOR กลองโจร
- REMCO 11 นิ้ว Waterfed Deck Scrubs, Medium