MAIN FILTER INC. Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, เซลลูโลส, 20 ไมครอน, Buna Seal
สไตล์ | รุ่น | ไอดียอดนิยม | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | OD . ยอดนิยม | ความจุ | ยุบความดัน | แคร็กความดัน | ขนาดตัวกรอง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MF0605272 | 1.69 " | 1.69 " | 2.76 " | 2.76 " | - | 145 | 145 PSI | - | ฿1,154 | RFQ
|
B | MF0425630 | 3.5 " | 3.5 " | 5.992 " | 5.992 " | - | - | - | - | ฿3,608 | RFQ
|
C | MF0600132 | 3.5 " | 3.5 " | 6.083 " | 6.083 " | 127.68 | - | 58 PSI | 3192 ตร.ว. นิ้ว | ฿1,419 | RFQ
|
C | MF0425545 | 3.5 " | 3.5 " | 6.083 " | 6.083 " | 127.68 | - | 58 PSI | 3192 ตร.ว. นิ้ว | ฿1,419 | RFQ
|
B | MF0600176 | 3.5 " | 3.5 " | 5.992 " | 5.992 " | - | - | - | - | ฿3,608 | RFQ
|
B | MF0885497 | 3.5 " | 3.5 " | 5.992 " | 5.992 " | - | - | - | - | ฿3,608 | RFQ
|
D | MF0306749 | 3.504 " | 3.504 " | 5.906 " | 5.906 " | 56.76 | - | 87 PSI | 1419 ตร.ว. นิ้ว | ฿2,336 | RFQ
|
D | MF0598540 | 3.504 " | 3.504 " | 5.906 " | 5.906 " | 56.76 | 87 | 87 PSI | 1419 ตร.ว. นิ้ว | ฿2,336 | RFQ
|
D | MF0607439 | 3.504 " | 3.504 " | 5.906 " | 5.906 " | 56.76 | 87 | 87 PSI | 1419 ตร.ว. นิ้ว | ฿2,336 | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์จ่ายไฟ DC
- แจ็คส่ง
- อุปกรณ์หมุนเวียนอากาศ
- ฐานผนัง
- ที่หนีบท่อและท่อ
- คีม
- พัดลมระบายความร้อนและอุปกรณ์เสริม
- การตรวจจับก๊าซ
- การควบคุมแรงดันไฟฟ้า
- กล่องจดหมายและโพสต์
- APPROVED VENDOR ชั้นวางเสื้อและเสื้อผ้า
- CHICAGO FAUCETS ก๊อกน้ำห้องครัวคอห่านมือจับก้านโยก
- HUSQVARNA ใบเลื่อยเพชรสำหรับใช้กับ: เลื่อยตัดด้วยมือ
- SOLBERG ตัวกรองขาเข้า 4 Mnpt ออก 520 Max Cfm
- GORLITZ ดุมล้อด้านใน
- PASS AND SEYMOUR Trademaster Series สวิตช์ผสมสองขั้วแบบไม่มีกราวด์
- SPEARS VALVES PVC Schedule 40 Fitting Unions, ซ็อกเก็ต x Fipt เกลียวทองเหลือง, EPDM
- HEMCO ตู้ดูดควัน
- BALDOR / DODGE ตลับลูกปืน SXR
- WEG รีเลย์ป้องกันซีรีส์ RPW