MAIN FILTER INC. Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 10 ไมครอน, Buna Seal
สไตล์ | รุ่น | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ขนาดตัวกรอง | ความสูง | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MF0427418 | 0.331 " | 2.835 " | 123 ตร.ว. นิ้ว | 5.9 " | 1.772 " | 2.835 " | ฿1,585 | RFQ
|
B | MF0600626 | 0.331 " | 2.835 " | - | 2.16 " | 1.772 " | 2.835 " | ฿1,890 | RFQ
|
B | MF0427321 | 0.331 " | 2.835 " | - | 2.16 " | 1.772 " | 2.835 " | ฿1,890 | RFQ
|
B | MF0427322 | 0.331 " | 2.835 " | - | 2.16 " | 1.772 " | 2.835 " | ฿1,890 | RFQ
|
A | MF0600650 | 0.331 " | 2.835 " | 123 ตร.ว. นิ้ว | 5.9 " | 1.772 " | 2.835 " | ฿1,585 | RFQ
|
C | MF0427750 | 0.409 " | 4.173 " | 558 ตร.ว. นิ้ว | 18.3mm | 2.835 " | 4.173 " | ฿9,260 | RFQ
|
D | MF0600752 | 0.409 " | 4.173 " | 311 ตร.ว. นิ้ว | 10.23 | 2.835 " | 4.173 " | ฿7,163 | RFQ
|
D | MF0427672 | 0.409 " | 4.173 " | 311 ตร.ว. นิ้ว | 10.23 " | 2.835 " | 4.173 " | ฿7,163 | RFQ
|
E | MF0428039 | 0.409 " | 4.961 " | - | 18.89 " | 3.622 " | 4.961 " | ฿8,744 | RFQ
|
C | MF0427749 | 0.409 " | 4.173 " | 558 ตร.ว. นิ้ว | 18.3 " | 2.835 " | 4.173 " | ฿9,260 | RFQ
|
C | MF0600789 | 0.409 " | 4.173 " | 558 ตร.ว. นิ้ว | 18.3 " | 2.835 " | 4.173 " | ฿9,260 | RFQ
|
E | MF0600932 | 0.409 " | 4.961 " | - | 18.89 " | 3.622 " | 4.961 " | ฿8,744 | RFQ
|
F | MF0428393 | 0.559 " | 7.953 " | - | 32.48 " | 6.181 " | 7.953 " | ฿21,292 | RFQ
|
F | MF0601133 | 0.559 " | 7.953 " | - | 32.48 " | 6.181 " | 7.953 " | ฿21,292 | RFQ
|
F | MF0428392 | 0.559 " | 7.953 " | - | 32.48 " | 6.181 " | 7.953 " | ฿21,292 | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชุดติดตั้งเพิ่มเติม
- อุปกรณ์ตีไฟฟ้า
- ตัวป้องกันประตู
- เครื่องทดสอบฉนวนกันความร้อน
- ยูนิตติดตั้งเบรกเกอร์วงจรขนาดเล็ก
- ติดตามและโคมไฟปิดภาคเรียน
- การป้องกันส่วนโค้งแฟลช
- บัลลาสต์
- ไวร์เวย์
- หลังคา
- BRADY เครื่องหมายท่อออกซิเจน
- CARBONE LORRAINE ดิสก์แตก 30 psig
- APPROVED VENDOR เซลล์หล่อแผ่นอะคริลิค
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB ระบบ UPS
- MERSEN FERRAZ FEC ซีรี่ส์ ฟิวส์ คลาส CC
- EATON ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร H-Max Series, FR7
- EATON 190261 ซีรีส์ SAE 37 องศา ข้อศอกหมุน
- AIRMASTER FAN เครื่องหมุนเวียนอากาศสำหรับงานหนักแบบติดผนังแบบสั่น
- TAPCO ไฟจราจร
- POWER DRIVE โซ่ข้อต่อ Delrin