MAIN FILTER INC. Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 150 ไมครอน, Buna Seal
สไตล์ | รุ่น | OD . ยอดนิยม | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ยุบความดัน | แคร็กความดัน | ขนาดตัวกรอง | ความสูง | ไอดียอดนิยม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MF0434156 | 2.44 " | 1.54 " | 2.44 " | 145 | 145 PSI | 63 ตร.ว. นิ้ว | 3.7 " | 1.54 " | ฿4,586 | RFQ
|
A | MF0434155 | 2.44 " | 1.54 " | 2.44 " | 145 | 145 PSI | 63 ตร.ว. นิ้ว | 3.7 " | 1.54 " | ฿4,586 | RFQ
|
A | MF0613751 | 2.44 " | 1.54 " | 2.44 " | 145 | 145 PSI | 63 ตร.ว. นิ้ว | 3.7 " | 1.54 " | ฿4,586 | RFQ
|
A | MF0603954 | 2.44 " | 1.54 " | 2.44 " | - | 145 PSI | 63 ตร.ว. นิ้ว | 3.7 " | 1.54 " | ฿4,586 | RFQ
|
B | MF0434880 | 2.224 " | - | 2.224 " | - | 145 PSI | 145 ตร.ว. นิ้ว | 4.84 " | 1.299 " | ฿1,074 | RFQ
|
B | MF0604035 | 2.224 " | - | 2.224 " | 145 | 145 PSI | 145 ตร.ว. นิ้ว | 4.84 " | 1.299 " | ฿1,074 | RFQ
|
C | MF0066317 | 3.9 " | 1.97 " | 3.9 " | - | 145 PSI | 283 ตร.ว. นิ้ว | 9.21 | 1.97 " | ฿1,932 | RFQ
|
C | MF0603989 | 3.9 " | 1.97 " | 3.9 " | 145 | 145 PSI | 283 ตร.ว. นิ้ว | 9.21 " | 1.97 " | ฿1,932 | RFQ
|
C | MF0434435 | 3.9 " | 1.97 " | 3.9 " | 145 | 145 PSI | 283 ตร.ว. นิ้ว | 9.21 " | 1.97 " | ฿1,932 | RFQ
|
D | MF0434150 | 4.02 " | 2.89 " | 4.02 " | 145 | 145 PSI | 284 ตร.ว. นิ้ว | 6.26 " | 2.89 " | ฿4,954 | RFQ
|
E | MF0434151 | 4.02 " | 2.89 " | 4.02 " | - | 145 PSI | 117 ตร.ว. นิ้ว | 6.26 | 2.89 " | ฿4,198 | RFQ
|
D | MF0603951 | 4.02 " | 2.89 " | 4.02 " | - | 145 PSI | 284 ตร.ว. นิ้ว | 6.26 | 2.89 " | ฿4,954 | RFQ
|
E | MF0603952 | 4.02 " | 2.89 " | 4.02 " | 145 | 145 PSI | 117 ตร.ว. นิ้ว | 6.26 " | 2.89 " | ฿4,198 | RFQ
|
F | MF0434088 | 5.49 " | 4.04 " | 5.49 " | - | 145 PSI | 491 ตร.ว. นิ้ว | 8.62 | 4.04 " | ฿5,453 | RFQ
|
F | MF0603945 | 5.49 " | 4.04 " | 5.49 " | 145 | 145 PSI | 491 ตร.ว. นิ้ว | 8.62 " | 4.04 " | ฿5,453 | RFQ
|
F | MF0604830 | 5.49 " | 4.04 " | 5.49 " | 145 | 145 PSI | 491 ตร.ว. นิ้ว | 8.62 " | 4.04 " | ฿5,453 | RFQ
|
G | MF0609282 | 6.083 " | 2.618 " | 6.083 " | 73 | 73 PSI | 3192 ตร.ว. นิ้ว | 17.99 " | 2.618 " | ฿11,833 | RFQ
|
G | MF0600070 | 6.083 " | 2.618 " | 6.083 " | - | 73 PSI | 3192 ตร.ว. นิ้ว | 17.99 | 2.618 " | ฿11,833 | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริมการกรอง
- วาล์วลูกลอยควบคุมโดยนักบิน
- แบบฟอร์มลำแสง
- ช่วยยก
- ไม้ถูพื้นเปียกและถัง
- หนังสือและอุปกรณ์หนังสือ
- ป้องกันการได้ยิน
- ยาจกและผ้าเช็ดทำความสะอาด
- พื้น
- SPEEDAIRE กระบอกลมขนาดกะทัดรัดแบบ Double Acting, Basic Mount, 1-1 / 16 "Bore Diameter
- RAE ลายฉลุทางเท้าเลนไฟ
- APPROVED VENDOR Coupler ขนาด 1 นิ้ว
- CONRADER นักบินวาล์ว Unloader
- HONEYWELL Visors
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD การ์ดไมโครการ์ด CE Series, Frock
- MAIN FILTER INC. ตัวกรองการหมุน SP10 ซีรี่ส์
- VERMONT GAGE เกจเมตริกคลาส ZZ ใหม่
- WRIGHT TOOL ไดรฟ์ 3/4 นิ้ว 12 จุด ซ็อกเก็ตผลกระทบเมตริกมาตรฐาน
- DAYTON แผ่นกั้น