MARATHON MOTORS มอเตอร์สำหรับงานรุนแรงบลูชิป, งานเตาเผา, TEAO, ฐานแข็ง, สามเฟส
มอเตอร์ AC ของเตาเผามาราธอนจะขับเคลื่อนพัดลมและสายพานลำเลียงในการอบแห้งเตาเผา (เช่น การอบแห้งไม้) ต้องติดตั้งมอเตอร์ TEAO เหล่านี้ภายในกระแสลม สามารถใช้กับไดรฟ์ความถี่ตัวแปรได้
สไตล์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | กลุ่มประสิทธิภาพ | กรอบ | เพลา Dia | ความยาวเพลา | แอมป์โหลดเต็ม | HP | ความยาวเพลาน้อย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 215TTTS17077 | 17.187 " | พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ | 215T | 1.375 " | 3 9 / 16 " | 6.9 | 5 | 13.625 " | ฿118,594 | |
B | 254TTTTNA17077 | 20.625 " | พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ | 254T | 1.625 " | 4.187 " | 9.8 | 7.5 | 16.437 " | ฿168,415 | |
C | 256TTTTNA18578 | 22.375 " | NEMA Premium มีประสิทธิภาพ | 256T | 1.625 " | 4.187 " | 12.8 | 10 | 18.187 " | ฿182,787 |
กลไกการทำงาน
- มอเตอร์กระแสสลับพื้นฐานประกอบด้วยขดลวดและแม่เหล็กคงที่สองตัวที่อยู่รอบเพลา
- เมื่อประจุไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ถูกนำไปใช้กับขดลวด มันจะกลายเป็นแม่เหล็กไฟฟ้า
- แม่เหล็กไฟฟ้าสร้างสนามแม่เหล็ก
- เนื่องจากสนามแม่เหล็กมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเนื่องจากการหมุน มันจึงผลิตกระแสไฟฟ้าภายในโรเตอร์ ตามกฎของแม่เหล็กไฟฟ้า
คุณสมบัติ
- มอเตอร์ Blue Chip Series เหล่านี้ทำมาจากเหล็กหล่อทั้งหมดเพื่อความแข็งแกร่งและลดการสั่นสะท้าน
- มีความทนทานต่อการกัดกร่อนอย่างสมบูรณ์เนื่องจากการทาสีอีพ็อกซี่ภายในและภายนอก
- อุปกรณ์เหล่านี้มีลวดแม่เหล็กต้านทานโคโรนา CR200 ซึ่งช่วยเพิ่มความทนทานต่อแรงดันไฟฟ้าและคุณสมบัติทางความร้อน
- มีตัวควบคุมอุณหภูมิแบบ Normal Closed ในระบบฉนวน Class H (หนึ่งตัวต่อเฟส)
- มีตลับลูกปืนกันความร้อนและจาระบีที่อุณหภูมิสูงเพื่อการทำงานที่ราบรื่น
- หน่วยเหล่านี้เหมาะสำหรับการใช้อินเวอร์เตอร์เนื่องจากแรงบิดผันแปร 20: 1 โดยมีปัจจัยบริการเท่ากับ 1
- ท่ออัดจารบีแบบขยายสามารถเติมใหม่ได้เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน
มาตรฐานและการอนุมัติ
- UL
- CSA
คำถามที่พบบ่อย
มอเตอร์ TEAO คืออะไร?
โครงหรือโครงของมอเตอร์แบบอัดอากาศ (TEAO) แบบปิดทั้งหมดกันฝุ่น สามารถติดตั้งในกระแสลมซึ่งการเคลื่อนตัวของอากาศที่เกิดจากพัดลมจะทำให้มอเตอร์เย็นลง
อุณหภูมิแวดล้อมสูงสุดที่มอเตอร์เหล่านี้สามารถรองรับได้คือเท่าใด
90 องศาเซลเซียส
ความยาวของตะกั่วคืออะไร?
8 ฟุต
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แบริ่งสัมผัสเชิงมุม
- ตัวดำเนินการสวิตช์เลือกไฟส่องสว่าง
- อะแดปเตอร์เทอร์โมคัปเปิล
- วิทยุ CB
- Rescue Shoring อุปกรณ์เสริมเครื่องมือ
- ท่อนิวเมติกส์
- การเติมอากาศ
- การแข่งขัน HID ในร่ม
- ทดสอบปั๊ม
- บุรีเบิ้ลแก๊ส
- HALLOWELL ตู้เก็บของตู้เสื้อผ้า
- GREENLEE เครื่องปอกสายไฟ
- PEMKO บานพับแบบต่อเนื่องครึ่งผิว
- SENTRY SAFE คานกักกันผนังสแน็ป
- SPEEDAIRE กระบอกลมทรงกลม Double Acting, Nose Mount, เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ 7/8 "
- HOFFMAN ศอก 90 องศา ตัวเหล็ก 16 เกจ สีเทา
- MEGAPRO ประแจแทรกบิต
- WRIGHT TOOL ชุดค้อน
- VERMONT GAGE เกจสอบเทียบ Class Zz มือสอง