MARATHON MOTORS มอเตอร์ปั๊มคัปปลิ้ง JM สามเฟส TEFC
มอเตอร์ปั๊มคู่แบบมาราธอน (CCP) เหมาะสำหรับงานสูบน้ำอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ มอเตอร์เหล่านี้ปิดสนิทด้วยระดับ IP55 เพื่อป้องกันฝุ่นและละอองน้ำ
สไตล์ | รุ่น | การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | กลุ่มประสิทธิภาพ | กรอบ | การออกแบบเพลามอเตอร์ | แผ่นป้าย RPM | ประสิทธิภาพที่กำหนด | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ช่วง RPM | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 256TTFL16004 | - | - | 256เจเอ็ม | - | - | - | - | - | ฿191,171 | |
B | 213TTFBD6006 | ปั๊ม | NEMA Premium มีประสิทธิภาพ | 213เจเอ็ม | คีย์ | 3525 | ลด 90.2% | 20.625 " | 3001-3600 | ฿89,005 | |
C | 213TTFBD6031 | ปั๊ม | NEMA Premium มีประสิทธิภาพ | 213เจเอ็ม | คีย์ | 1770 | ลด 86.5% | 20.625 " | 1701-1800 | ฿89,864 | |
D | 215TTFBD6006 | ปั๊ม | NEMA Premium มีประสิทธิภาพ | 215เจเอ็ม | คีย์ | 3505 | ลด 90.2% | 22.125 " | 3001-3600 | ฿94,160 | |
E | 215TTFBD6031 | ปั๊ม | NEMA Premium มีประสิทธิภาพ | 215เจเอ็ม | คีย์ | 1770 | ลด 92.4% | 22.125 " | 1701-1800 | ฿127,245 | |
F | 215TTFBD6033 | ปั๊ม | NEMA Premium มีประสิทธิภาพ | 215เจเอ็ม | คีย์ | 1770 | ลด 92.4% | 22.125 " | 1701-1800 | ฿125,574 | |
G | 284TTFCD6006 | ปั๊ม | NEMA พรีเมี่ยม | 284เจเอ็ม | JM เธรด | 3560 | 91.7 | 30 15 / 16 " | 3001-3600 | ฿170,716 | |
H | 284TTFCD6032 | ปั๊ม | NEMA พรีเมี่ยม | 284เจเอ็ม | JM เธรด | 1780 | 93.6 | 30 15 / 16 " | 1701-1800 | ฿193,180 |
คุณสมบัติ
- มาพร้อมกับตลับลูกปืนแบบหล่อลื่น (ล็อคด้วยกลไกที่ปลายเพลา) เพื่อแสดงการเสียดสีและยืดอายุการใช้งาน
- มอเตอร์เหล่านี้มีการออกแบบสามเฟสเพื่อให้อัตราความเร็วสูงสุด 3560 รอบต่อนาทีที่ 60 Hz
- มีการทำงานแบบต่อเนื่องเพื่อรับภาระคงที่สูงสุดโดยไม่เกินอุณหภูมิที่ระบุ
มาตรฐานและการอนุมัติ
- CSA
- UL
- CE
คำถามที่พบบ่อย
กล่องเหล็กร้อยสายไฟใช้อย่างไร?
มอเตอร์ CCP มาพร้อมกับกล่องท่อร้อยสายเหล็กสำหรับหุ้มการเชื่อมต่อสายไฟอย่างปลอดภัย เพื่อป้องกันการสัมผัสโดยไม่ได้ตั้งใจ
ข้อดีของฐานแข็งคืออะไร?
ฐานยึดที่แข็งแรงช่วยป้องกันการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนที่เกิดจากการเผาไหม้ภายในมากเกินไป การติดตั้งประเภทนี้ยังช่วยให้จัดตำแหน่งที่แม่นยำระหว่างมอเตอร์กับกลไกโดยรอบ
ฉนวน Class F คืออะไร?
มอเตอร์เหล่านี้มีฉนวน Class F ซึ่งเหมาะสำหรับการทนต่ออุณหภูมิสูงสุด 155 องศาเซลเซียส และช่วยให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นได้ถึง 80 องศาเซลเซียส
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แผ่นจมูกและส่วนขยาย
- ประแจโครงสร้างและ Spud
- ปะเก็น Cam และ Groove
- ฝาครอบกล่องไฟฟ้า
- แผ่นเหล็กคาร์บอน
- แปรงไม้กวาดและกระทะฝุ่น
- เครื่องมือสื่อสาร
- อุปกรณ์เชื่อมแก๊ส
- เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
- เสื้อผ้าและอุปกรณ์ดับเพลิง
- SQUARE D เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบแม่พิมพ์: ซีรี่ส์ LCL, Bolt On, 3P
- WINLAND ELECTRONICS อุปกรณ์ตรวจจับน้ำ
- CONDOR พลาสติก, โทรศัพท์มือถือ, ป้ายความปลอดภัย, ไม่มีส่วนหัว
- WOODHEAD ชุดสายไฟ 130208 ซีรีส์
- AIRMASTER FAN ชุดมอเตอร์ไอเสีย
- SPEARS VALVES PVC True Union Diaphragm Valve กล่องกำหนดการ 40 x ตาราง 40, FKM
- EATON NRX Series ตลับวงจรไฟฟ้าแรงดันต่ำ
- WESTWARD สปริงพิน 5x22.5s
- REMCO ด้ามไฟเบอร์กลาส 57 นิ้ว
- JOHNSON CONTROLS วาล์วควบคุมน้ำ ซีรีส์ V46 ชนิดเชิงพาณิชย์ สารทำความเย็นที่ไม่กัดกร่อน