MARATHON MOTORS มอเตอร์ปั๊มคู่ควบ, JP, เฟสเดียว, กันน้ำหยด, C ตีนผี
มอเตอร์ปั๊มรุ่น Marathon close-coupled มาพร้อมกับใบพัดปั๊มที่ติดตั้งโดยตรงบนเพลา ทำให้มอเตอร์เหล่านี้เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาดและแห้ง มอเตอร์เหล่านี้สามารถใช้งานได้หลากหลาย เช่น สูบน้ำทะเลเพื่อดับเพลิงหรือระบายความร้อนเครื่องยนต์และขนส่ง...เติมน้ำจืดและน้ำดื่มอ่านเพิ่มเติม
สไตล์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | กรอบ | แอมป์โหลดเต็ม | HP | ชั้นฉนวนกันความร้อน | ความยาวเพลาน้อย | แผ่นป้าย RPM | ประสิทธิภาพที่กำหนด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 184TBDW17011 | - | 184ญี่ปุ่น | 22 | 5 | F | - | - | - | ฿72,891 | |
B | 213TCDW7003 | 22 5 / 16 " | 213ญี่ปุ่น | 37.0 | 7.5 | B | 14.125 " | 3470 | ลด 78.5% | ฿96,909 | |
C | 215TCDW7004 | 23 13 / 16 " | 215ญี่ปุ่น | 47.0 | 10 | F | 15 11 / 16 " | 3465 | ลด 81.5% | ฿124,401 |
คุณสมบัติ
- มาพร้อมกับตลับลูกปืนเม็ดกลม (ล็อคโดยกลไกที่ปลายเพลา) เพื่อลดแรงเสียดทานและยืดอายุการใช้งาน
- มีการติดตั้งฐานที่แข็งแรงเพื่อลดการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนเนื่องจากกระบวนการติดไฟภายใน นอกจากนี้ยังให้การจัดตำแหน่งที่แม่นยำระหว่างมอเตอร์และกลไกรอบข้าง
- การออกแบบเฟสเดียวมีอัตราความเร็วสูงสุดที่ 3600 รอบต่อนาที และใช้ตัวเก็บประจุสตาร์ท/รันเพื่อสร้างแรงบิดเริ่มต้นสูงในการใช้งานสูบน้ำที่มีความต้องการสูง
มาตรฐานและการอนุมัติ
- UL
- CSA
คำถามที่พบบ่อย
เปลือกกันน้ำหยดมีประโยชน์อย่างไร?
โครงสร้างป้องกันน้ำหยดช่วยให้อากาศไหลผ่านขดลวดมอเตอร์ได้อย่างอิสระ จึงช่วยระบายความร้อนในสภาวะที่มีความร้อนสูงเกินไป
การปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องคืออะไร?
กล่าวกันว่ามอเตอร์อยู่ในเฟสการทำงานต่อเนื่องเมื่อยังคงทำงานที่โหลดคงที่ (ภายในขีดจำกัดอุณหภูมิ) เพื่อให้อุปกรณ์เข้าสู่สภาวะสมดุลทางความร้อน
ชั้นเรียน NEMA คืออะไร
การจัดอันดับ NEMA เป็นมาตรฐานที่กำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งกำหนดประเภทของสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ตู้ไฟฟ้าได้ NEMA ย่อมาจากสมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าแห่งชาติ
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เทปกาว
- เครื่องเป่าลมไร้แปรงถ่าน
- มอเตอร์กดสว่านแม่เหล็ก
- แฟนแกน
- ตัวยึดไฮดรอลิก
- ยาง
- การยศาสตร์
- ยกฮาร์ดแวร์
- สปริงส์
- อุปกรณ์เกลียวท่อ
- STREAMLIGHT ไฟหน้า
- MILLER-SMITH EQUIPMENT ชุดรวมไฟฉาย
- APPROVED VENDOR เต็มรอบ Uhmw สีขาว
- DIXON ตัวเชื่อมต่อสไตล์ H
- BATTERY DOCTOR ชุดสวิตช์สลับ
- SPEARS VALVES อะแดปเตอร์ตัวเมีย PVC สีขาว, ซ็อกเก็ต ASTM x FBSP, เมตริก
- MARTIN SPROCKET 30 องศา ประแจบริการเมตริก Chrome
- APPROVED VENDOR ท่อไร้รอยต่อ
- VESTIL ซีรีย์ HDROP ถังเหล็กเททิ้งในตัวพร้อมด้านหน้าแบบพับลง
- AIRMASTER FAN การเคลือบอีพ็อกซี่ซีรีส์ PLDXA