แบริ่ง: ลูกบอล , เส้นผ่านศูนย์กลางของร่างกาย: 6.5 " , กล่องท่อร้อยสาย: หล่อปะเก็นขนาดใหญ่ , หน้าที่: อย่างต่อเนื่อง , สิ่งที่ส่งมาด้วย: พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง , วัสดุกรอบ: เคลือบอีพ็อกซี่ , เฮิรตซ์: 60 , ชั้นฉนวน: F , แม็กซ์ อุณหภูมิโดยรอบ: 40 องศาเซลเซียส , การใช้งานมอเตอร์: washdown , การออกแบบมอเตอร์: คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท , การออกแบบโครงมอเตอร์: พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง , ตำแหน่งการติดตั้งมอเตอร์: ทุกมุม , การออกแบบเพลามอเตอร์: คีย์ , การป้องกันความร้อนของมอเตอร์: ไม่มี , ประเภทมอเตอร์: คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท , การออกแบบ NEMA: N , เฟส: 1 , การหมุน: CW / ทวนเข็มนาฬิกา , ช่วงรอบต่อนาที: 1701-1800 , ปัจจัยการบริการ: 1.15 , เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา: 5 / 8 " , ความยาวเพลา: 1.875 " , วัสดุเพลา: เหล็กสแตนเลส 303 , ป้องกันความร้อน: ไม่มี , แรงดันไฟฟ้า: 115 / 208-230