MAYHEW TOOLS ไขควงแงะบาร์
สไตล์ | รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 40108 | 1 / 2 " | 25 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ฿1,863 | |
B | 40113 | 1 / 2 " | 31 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ฿2,088 | |
A | 40106 | 3 / 8 " | 17 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ฿1,182 |
ไขควงแฉก
แท่งแงะไขควง Mayhew เหมาะสำหรับการขันสกรูและวัตถุยกและงัดสำหรับการผลิตและการบำรุงรักษาและการซ่อมแซม ก้านยาวช่วยให้ใช้งานได้ง่ายในพื้นที่ที่เข้าถึงยาก และด้ามจับสังเคราะห์ให้ความสบายแก่ผู้ใช้ จับถนัดมือ และป้องกันไฟฟ้าช็อตสำหรับการดำเนินการบำรุงรักษาทางไฟฟ้า เคลือบด้วยสีฝุ่น โครงสร้างเหล็ก CV ทนต่อแรงกระแทกและการกัดกร่อน เลือกจากแท่งแงะไขควงที่มีขนาดกว้างให้เลือก มีความยาว 17, 25 และ 31 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องมือเบ็ดเตล็ด
- การทำเครื่องหมายธง
- เครื่องอัดอากาศแบบสกรูโรตารี
- แว่นตาและแว่นตาเลเซอร์
- เครื่องเป่าควันท่อระบายน้ำ
- เอกสารครอบคลุมการแสดงและกรอบ
- เครื่องมือระบายสีและวอลเปเปอร์
- เชิงเส้นเคลื่อนไหว
- ยางและล้อ
- อุปกรณ์ล้างตาและฝักบัวฉุกเฉิน
- CONDOR ชุดอุปกรณ์ป้องกันการตกความจุน้ำหนัก 310 ปอนด์
- RUBBERMAID ฝาถังจัดเก็บ
- DMS แผ่นงานการบัญชาการเหตุการณ์
- KELCH คอลเล็ตเชย เทเปอร์ ขนาด PSK50
- PASS AND SEYMOUR Slater Series วงเล็บแรงดันต่ำ
- HOFFMAN ตู้ข้อมูลบานพับคู่ Access Plus Series
- WATTS LF757DCDA Series ชุดประกอบเครื่องตรวจจับตรวจสอบซ้ำ
- APOLLO VALVES 41-541 Series Lever Handle ชายและหญิง Hex Shoulder Air Cocks
- SPEARS VALVES อะแดปเตอร์ไม้พุ่ม PVC