ประเภทเบรค: รวมล็อค , เบรคล้อรวม: ไม่ , ช่วงพิกัดการรับน้ำหนักของลูกล้อ: 1000 ถึง 2999 ปอนด์ , กลุ่มผลิตภัณฑ์ลูกล้อ: ลูกล้อหมุน , อุณหภูมิล้อ ช่วงที่มีจำหน่าย: ใช่ , ประเภทลูกล้อ: หมุน , ล้อวัสดุ: ยางเทอร์โมพลาสติก , รูปร่างล้อล้อ: Standard
, แกนสี: สีเทา , วัสดุหลัก: โพรพิลีน , เครื่องวัดดูโรมิเตอร์: 70 ฝั่ง A , กรอบเสร็จสิ้น: สังกะสี , วัสดุกรอบ: เหล็ก , ระยะห่างรูสลักด้านใน: 1-5/8 x 1-31/32" , คะแนนการรับน้ำหนัก: 200 ปอนด์ , ประเภทล็อค: ไม่รวมล็อค , ไม่ทำเครื่องหมาย: ใช่ , ระยะห่างรูสลักด้านนอก: 2 x 2-13 / 32 นิ้ว , ขนาดแผ่น: 2-5 / 8 x 3 นิ้ว , ประเภทแผ่น: A , ร่องน้ำ: บอลคู่ อุณหภูมิ พิสัย: -45 องศาถึง 180 องศา F , ลูกปืนล้อ: บอลแม่นยำ , สีล้อ: สีเทา , เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ: 2" , วัสดุล้อ: ยาง TPR , ความกว้างล้อ: 1 21 / 32 "