MERSEN FERRAZ 25.8kV Ferrule Mount Transformer ฟิวส์
สไตล์ | รุ่น | คะแนนปัจจุบัน | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความยาว | |
---|---|---|---|---|---|
A | 9F60DNJ905 | 0.5A | 2" | 23.18 " | RFQ
|
B | 9F60CMJ905 | 0.5A | 2" | 17.2 " | RFQ
|
C | 9F60CMJ001 | 1A | 2" | 17.2 " | RFQ
|
D | 9F60DNJ001 | 1A | 2" | 23.18 " | RFQ
|
E | 9F60CMJ002 | 2A | 2" | 17.2 " | RFQ
|
F | 9F60DNJ002 | 2A | 2" | 23.18 " | RFQ
|
G | 9F60DNJ003 | 3A | 2" | 23.18 " | RFQ
|
H | 9F60DNJ005 | 5A | 2" | 23.18 " | RFQ
|
I | 9F60DNJ007 | 7A | 2" | 23.18 " | RFQ
|
J | 9F60DNJ010 | 10A | 2" | 23.18 " | RFQ
|
K | 9F60FNJ015 | 15A | 3" | 24.81 " | RFQ
|
K | 9F60FNJ020 | 20A | 3" | 24.81 " | RFQ
|
K | 9F60FNJ025 | 25A | 3" | 24.81 " | RFQ
|
K | 9F60FNJ030 | 30A | 3" | 24.81 " | RFQ
|
K | 9F60FNJ040 | 40A | 3" | 24.81 " | RFQ
|
K | 9F60FNJ050 | 50A | 3" | 24.81 " | RFQ
|
K | 9F60HNJ065 | 65A | - | 24.81 " | RFQ
|
K | 9F60HNJ080 | 80A | - | 24.81 " | RFQ
|
K | 9F60HNJ100 | 100A | - | 24.81 " | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชั้นวางสายไฟ
- ตะกร้าอาหาร
- เครื่องมือทำสวนและด้ามจับพลั่ว
- ตัวเปลี่ยนหลอดไฟ
- สต็อกช่องรูปตัวยูไฟเบอร์กลาส
- อุปกรณ์ควบคุมการรั่วไหล
- อุปกรณ์ประปา
- ปั๊มไดอะแฟรม
- เครื่องเชื่อมอาร์คและวัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์เสริมของเครื่องตัดพลาสม่า
- น้ำมันหล่อลื่น
- DAYCO เข็มขัดนิรภัย Serpentine
- DIVERSITECH ท่อร้อยสายไฟชุดของเหลวแน่น
- DMC สายแขวนสแตนเลส 304 เจาะรู
- DIXON ร่างกายมุม
- MAIN FILTER INC. ตัวกรองสปินออน เซลลูโลส 10 ไมครอน Buna Seal
- JOBOX Gear-Lock Series ครอสโอเวอร์ปุ่มกด, ปีกนกนางนวล
- EATON ประตูด้านนอก
- BULLDOG ขายึด
- LINN GEAR สเตอร์ Type B, โซ่ 180
- SMC VALVES กระบอกสูบตัวกลมซีรีส์ C85