MERSEN FERRAZ CRS Series ฟิวส์ Class H
สไตล์ | รุ่น | คะแนนปัจจุบัน | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความยาว | การติด | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | CRS15 | 15A | 0.81 " | 5" | คลิป | RFQ
|
B | CRS17-1 / 2 | 17.5A | 0.81 " | 5" | คลิป | RFQ
|
C | CRS20 | 20A | 0.81 " | 5" | คลิป | RFQ
|
D | CRS25 | 25A | 0.81 " | 5" | คลิป | RFQ
|
E | CRS30 | 30A | 0.81 " | 5" | คลิป | RFQ
|
F | CRS35 | 35A | 1.06 " | 5.5 " | คลิป | RFQ
|
F | CRS40 | 40A | 1.06 " | 5.5 " | คลิป | RFQ
|
F | CRS45 | 45A | 1.06 " | 5.5 " | คลิป | RFQ
|
F | CRS50 | 50A | 1.06 " | 5.5 " | คลิป | RFQ
|
F | CRS60 | 60A | 1.06 " | 5.5 " | คลิป | RFQ
|
G | CRS70 | 70A | 1.38 " | 7.88 " | ปิด | RFQ
|
H | CRS80 | 80A | 1.38 " | 7.88 " | ปิด | RFQ
|
I | CRS90 | 90A | 1.38 " | 7.88 " | ปิด | RFQ
|
J | CRS100 | 100A | 1.38 " | 7.88 " | ปิด | RFQ
|
F | CRS110 | 110A | 1.88 " | 9.63 " | ปิด | RFQ
|
F | CRS125 | 125A | 1.88 " | 9.63 " | ปิด | RFQ
|
F | CRS150 | 150A | 1.88 " | 9.63 " | ปิด | RFQ
|
F | CRS175 | 175A | 1.88 " | 9.63 " | ปิด | RFQ
|
F | CRS200 | 200A | 1.88 " | 9.63 " | ปิด | RFQ
|
F | CRS225 | 225A | 2.63 " | 11.6 " | ปิด | RFQ
|
F | CRS250 | 250A | 2.63 " | 11.6 " | ปิด | RFQ
|
F | CRS300 | 300A | 2.63 " | 11.6 " | ปิด | RFQ
|
F | CRS350 | 350A | 2.63 " | 11.6 " | ปิด | RFQ
|
F | CRS400 | 400A | 2.63 " | 11.6 " | ปิด | RFQ
|
F | CRS450 | 450A | 3.13 " | 13.4 " | ปิด | RFQ
|
F | CRS500 | 500A | 3.13 " | 13.4 " | ปิด | RFQ
|
F | CRS600 | 600A | 3.13 " | 13.4 " | ปิด | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แบริ่งสัมผัสเชิงมุม
- ไฟแฟลชและไฟกะพริบ
- กลอง Deheader
- ฮาร์ดแวร์ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์
- ชุดจุดติดตั้ง
- อุปกรณ์ควบคุมการรั่วไหล
- ปั๊มหมุนเวียนน้ำร้อน
- สกรู
- หัวต่อแก๊สและท่อน้ำ
- ลากจูงยานยนต์
- BUSSMANN ฟิวส์แก้วและเซรามิกอเมริกัน: ซีรี่ส์ ABC
- APPROVED VENDOR Spring Latch
- GRAINGER ก้านเชื่อม Er2209
- MSA เส้นชีวิตแนวนอน
- HAYWARD ที่กรองตะกร้าสองหน้า
- VESTIL รถยกด่วนขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า PEL ซีรีส์
- AIRMASTER FAN LE47 ซีรี่ส์ บานเกล็ดท่อไอดีคงที่
- EATON สตาร์ทเตอร์แบบไม่ผสมคลาส ECN34
- MAYHEW TOOLS เครื่องมือปิ๊กอัพแม่เหล็ก
- TIMKEN ชุดซีล