MERSEN FERRAZ ฝาครอบกล่องฟิวส์
สไตล์ | รุ่น | แอมป์ | ความสูง | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ดีเอฟซี-1 | 0A ถึง 30A | 1.97 " | 4.68 " | 1.36 " | ฿716 | |
B | ดีเอฟซี-6 | 31A ถึง 60A | 2.17 " | 4.64 " | 1.4 " | ฿761 | |
C | ดีเอฟซี-6ไอ | 31A ถึง 60A | 2.17 " | 4.64 " | 1.4 " | ฿930 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ปืนฉีดสุญญากาศ
- เครื่องทำความร้อนหน่วยแก๊ส
- ดิสก์แตก
- เครื่องปรับอากาศ
- หดห่อท่อ
- อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
- การป้องกันอัคคีภัย
- โฟม
- การจัดการสายไฟ
- การติดตั้งสถานที่อันตราย
- LUMAPRO หลอดไส้จิ๋ว T6, 48V
- MOON AMERICAN หัวฉีดปะเก็น
- ZURN โดมเดรนความสูง 2-11 / 16 นิ้ว
- SURFOX เชื่อมอิเล็กโทรไลต์ทำความสะอาด
- ACROVYN ราวเก้าอี้, Oyster Grey, Acrovyn, ยาว 114 นิ้ว
- COXREELS รอกม้วนสายข้อเหวี่ยงมือ 112Y ซีรี่ส์
- WOODHEAD ตัวเชื่อมต่อภาคสนาม 120100 ซีรี่ส์
- SPEARS VALVES CPVC True Union Industrial 3-Way Vertical Full Port Ball Valves, ซ็อกเก็ต JIS, EPDM, เมตริก
- NIBCO ชุดเบาะนั่ง/ซีล
- BALDOR / DODGE ประเภท E, การยึดช่องกว้าง, แบริ่งลูกกลิ้งเรียวแบบแข็ง