MERSEN FERRAZ GFN ซีรี่ส์ ฟิวส์คนแคระ หน่วงเวลา
สไตล์ | รุ่น | พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | แอมป์ | คะแนนปัจจุบัน | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GFN30 | 32V | - | 30A | - | ฿594 | |
B | GFN25 | 32V | - | 25A | - | ฿644 | |
C | GFN20 | 32V | - | 20A | - | - | RFQ
|
D | GFN15 | 125V | 15A | 15A | 125V | ฿644 | |
E | GFN3-2 / 10 | 250V | - | 3.2A | - | - | RFQ
|
F | GFN10 | 250V | 10A | 10A | 125V | - | RFQ
|
G | GFN5 | 250V | 5A | 5A | 250V | - | RFQ
|
H | GFN1/2 | 250V | - | 0.5A | - | ฿644 | |
I | GFN1-1 / 2 | 250V | - | 1.5A | - | - | RFQ
|
J | GFN1/10 | 250V | - | 0.1A | - | ฿644 | |
K | GFN3 | 250V | 3A | 3A | 250V | ฿594 | |
L | GFN1/4 | 250V | - | 0.25A | - | ฿644 | |
M | GFN12 | 250V | - | 0.5A | - | ฿644 | RFQ
|
N | GFN8/10 | 250V | 0.8A | 0.8A | 250V | - | RFQ
|
O | GFN2 | 250V | - | 2A | - | ฿644 | |
P | GFN2/10 | 250V | - | 0.2A | - | ฿644 | |
Q | GFN4-1 / 2 | 250V | - | 4.5A | - | - | RFQ
|
R | GFN6/10 | 250V | - | 0.6A | - | - | RFQ
|
S | GFN3-1 / 2 | 250V | - | 3.5A | - | ฿644 | |
T | GFN3/10 | 250V | - | 0.3A | - | - | RFQ
|
U | GFN1-4 / 10 | 250V | - | 1.4A | - | - | RFQ
|
V | GFN2-1 / 4 | 250V | - | 2.25A | - | ฿644 | |
W | GFN2-1 / 2 | 250V | - | 2.5A | - | - | RFQ
|
X | GFN1-8 / 10 | 250V | - | 1.8A | - | ฿644 | |
Y | GFN1-1 / 8 | 250V | - | 1.125A | - | ฿644 | |
Z | GFN1/8 | 250V | - | 0.125A | - | - | RFQ
|
A1 | GFN1 | 250V | - | 1A | - | ฿644 | |
B1 | GFN4 | 250V | 4A | 4A | 250V | - | RFQ
|
C1 | GFN8 | 250V | - | 8A | - | ฿644 | |
D1 | GFN7 | 250V | - | 7A | - | ฿644 | |
E1 | GFN6 | 250V | - | 6A | - | - | RFQ
|
F1 | GFN5-6 / 10 | 250V | - | 5.6A | - | ฿644 | |
G1 | GFN4/10 | 250V | - | 0.4A | - | ฿644 | |
H1 | GFN1-6 / 10 | 250V | - | 1.6A | - | - | RFQ
|
I1 | GFN15/100 | 250V | - | 0.15A | - | - | RFQ
|
J1 | GFN6-1 / 4 | 250V | - | 6.25A | - | ฿482 |
ฟิวส์ Midget ซีรีส์ GFN หน่วงเวลา
ฟิวส์ขนาดกลาง Mersen Ferraz GFN Series ได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันวงจรไฟฟ้าจากการโอเวอร์โหลดและการลัดวงจร ฟิวส์เหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่ต้องการคุณสมบัติการหน่วงเวลาเพื่อจัดการกับกระแสที่ไหลเข้าสูงชั่วคราวโดยไม่ต้องสะดุดโดยไม่จำเป็น มีไฟแสดงสถานะฟิวส์ขาดสำหรับตรวจสอบสถานะผ่านการแสดงภาพ ฟิวส์เหล่านี้สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิสูงถึง 80 องศาเซลเซียส โดยมีพิกัดแอมแปร์อยู่ที่ 0.8, 3, 4, 5 และ 10A
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- Arbor และ Mandrel Mount Sanding Discs
- ตู้เครื่องมือกลิ้งและรวมกัน
- อุปกรณ์เสริม Manometer
- น้ำยาทำความสะอาดอัลตราโซนิก
- น้ำยาทำความสะอาดยานยนต์และน้ำยาล้างไขมัน
- ไฟงาน
- อุปกรณ์การจัดส่ง
- ล็อคประตูและสลักเกลียว
- คมนาคม
- แก้วน้ำและสื่อ
- SQUARE D คะแนนปลั๊ก
- KIPP K0114 คันโยกแรงดึง
- BUSSMANN ฟิวส์แรงดันไฟฟ้าปานกลางซีรี่ส์ MV155
- DIXON ตัวเชื่อมต่อชาย
- 3M เทปผ้าเอนกประสงค์ 1 นิ้ว X 60 หลา
- MERSEN FERRAZ ฐานฟิวส์ ซีรีส์ P-Block
- COOPER B-LINE ขายึด PDU
- BRADLEY อ่างล้างมือ
- BALDOR / DODGE Solidlube, บล็อกพิลโลว์สองโบลท์, แบริ่งเจอร์นัลแบบแยกส่วน