MERSEN FERRAZ USGM ฟิวส์ Midget
สไตล์ | รุ่น | พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | คะแนนปัจจุบัน | จำนวนเสา | ความกว้าง | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | USGM1IHEL | - | 32A | 1 เสา | 0.68 " | RFQ
|
B | USGM1HEL | - | 32A | 1 เสา | 0.68 " | RFQ
|
C | USGM1I-DC24 | - | 30A | 1 เสา | 0.68 " | RFQ
|
D | USGM3I | 600V | 30A | 3 เสา | 2.04 " | RFQ
|
E | USGM3IN | 600V | 30A | 3 เสา | 2.04 " | RFQ
|
F | USGM4I | 600V | 30A | 4 เสา | 2.72 " | RFQ
|
G | USGM1I | 600V | 30A | 1 เสา | 0.68 " | RFQ
|
H | USGM2I | 600V | 30A | 2 เสา | 1.36 " | RFQ
|
I | USGM3N | 750V | 30A | 3 เสา | 2.04 " | RFQ
|
C | ยูเอสจีเอ็น | 750V | 30A | 1 เสา | 0.68 " | RFQ
|
J | USGM1 | 750V | 30A | 1 เสา | 0.68 " | RFQ
|
K | USGM3 | 750V | 30A | 3 เสา | 2.04 " | RFQ
|
L | USGM2 | 750V | 30A | 2 เสา | 1.36 " | RFQ
|
M | USGM4 | 750V | 30A | 4 เสา | 2.72 " | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ฝักบัวและก๊อกน้ำอ่าง
- บัดกรี
- แปรงท่อและท่อ
- โพรบทดสอบดิน
- ท่อนิวเมติกส์
- วัสดุเครื่องจักร
- ม็อบดันฝุ่นและแผ่นทำความสะอาด
- ความปลอดภัยทางน้ำ
- การจัดการสายไฟ
- CENTURY มอเตอร์ปั๊มน้ำและปั๊มสปาแบบเปิด Dripproof
- BANJO FITTINGS ฝาครอบ
- INSTOCK เก้าอี้ทำงานคลีนรูมโพลียูรีเทน
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 1 1/8-7 Unc
- SPEARS VALVES PVC True Union Industrial 3-Way Vertical Full Port Ball Valves, ซ็อกเก็ต JIS, EPDM, Metric
- MARSHALLTOWN เครื่องมือปิดฝาผนัง
- HUMBOLDT ค้อนยาง
- WEG CFW701-Series ชุดขับปรับความเร็วได้สำหรับ HVAC-R
- WEG ชุดควบคุมรีเลย์อัจฉริยะ SRW01-Series