ใบมีดตัด MICRO 100
สไตล์ | รุ่น | ความสูง | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | T-116 | 1.125 " | 6" | 3 / 16 " | ฿4,845 | |
A | T-100 | 1 / 2 " | 4.5 " | 1 / 16 " | ฿3,410 | |
A | T-102 | 1 / 2 " | 4.5 " | 3 / 32 " | ฿3,279 | |
A | T-103 | 1 / 2 " | 4.5 " | 1 / 8 " | ฿2,979 | |
A | T-101 | 1 / 2 " | 4.5 " | 5 / 64 " | ฿3,547 | |
A | T-109 | 3 / 4 " | 5" | 5 / 32 " | ฿3,940 | |
A | T-108 | 3 / 4 " | 5" | 1 / 8 " | ฿3,737 | |
A | T-110 | 3 / 4 " | 5" | 3 / 16 " | ฿3,677 | |
A | T-113 | 7 / 8 " | 6" | 3 / 16 " | ฿4,448 | |
A | T-111 | 7 / 8 " | 6" | 1 / 8 " | ฿4,094 | |
A | T-112 | 7 / 8 " | 6" | 5 / 32 " | ฿4,049 | |
A | T-107 | 11 / 16 " | 5" | 3 / 16 " | ฿4,121 | |
A | T-104 | 11 / 16 " | 5" | 3 / 32 " | ฿3,615 | |
A | T-106 | 11 / 16 " | 5" | 5 / 32 " | ฿4,099 | |
A | T-105 | 11 / 16 " | 5" | 1 / 8 " | ฿3,436 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชุดสี่เหลี่ยมและส่วนประกอบรวมกัน
- ท่อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น
- ตัวดำเนินการปุ่มกดแบบเรืองแสง
- ชุดกลอนวาล์วสแต็กแบบใช้มือไฮดรอลิก
- ปั๊มความร้อนโซลินอยด์คอยส์
- เสื้อผ้าที่ใช้แล้วทิ้งและทนต่อสารเคมี
- ตรวจสอบวาล์วและตัวป้องกันการไหลย้อนกลับ
- การเติมอากาศ
- สัญญาณเตือนและคำเตือนด้านความปลอดภัย
- อุปกรณ์ล้างตาและฝักบัวฉุกเฉิน
- DAYTON ตัวดำเนินการสวิตช์เลือกแบบไม่เรืองแสง 2 ตำแหน่ง
- APPROVED VENDOR E Adapter, อะแดปเตอร์ชาย x ก้านท่อ, สแตนเลส 316
- DAYTON เครื่องเป่าลมท่อแบบอินไลน์ แบบแรงเหวี่ยง 14 นิ้ว
- TSUBAKI Power Lock (r) Ke ซีรี่ส์
- SNAP-LOC สายคล้องตะขอ S
- ANVIL ท่อ
- SSI เครื่องกรองตะกร้า
- ROBERTSHAW ชุดประกอบนักบิน
- MASTER LOCK แม่กุญแจเหล็กเคลือบลามิเนต
- VESTIL รถยกซ้อนแบบแมนนวลซีรีส์ VWS