MICRO 100 GLR ซีรี่ส์ดอกเอ็นมิลล์
สไตล์ | รุ่น | ก้าน Dia | เส้นผ่าศูนย์กลาง | เสร็จสิ้น | ความยาวของการตัด | Neck Dia | ความยาวคอ | จำนวนฟัน | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GLR-500-4X | 1 / 2 " | 1 / 2 " | เคลือบ AlTiN | 1" | 0.48 " | 4.5 " | 4 | 6" | ฿7,220 | |
B | GLR-375-2 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | เคลือบผิว | 3 / 4 " | 0.355 " | 2.75 " | 2 | 4" | ฿3,352 | |
A | GLR-187-4X | 3 / 16 " | 3 / 16 " | เคลือบ AlTiN | 3 / 8 " | 0.167 " | 2" | 4 | 3" | ฿2,548 | |
B | GLR-187-2 | 3 / 16 " | 3 / 16 " | เคลือบผิว | 3 / 8 " | 0.167 " | 2" | 2 | 3" | ฿2,043 | |
B | GLR-187-2X | 3 / 16 " | 3 / 16 " | เคลือบ AlTiN | 3 / 8 " | 0.167 " | 2" | 2 | 3" | ฿2,394 | |
A | GLR-187-4 | 3 / 16 " | 3 / 16 " | เคลือบผิว | 3 / 8 " | 0.167 " | 2" | 4 | 3" | ฿2,053 | |
A | GLR-312-4X | 5 / 16 " | 5 / 16 " | เคลือบ AlTiN | 5 / 8 " | 0.292 " | 2.625 " | 4 | 4" | ฿3,828 | |
A | GLR-437-4X | 7 / 16 " | 7 / 16 " | เคลือบ AlTiN | 1" | 0.417 " | 4.5 " | 4 | 6" | ฿5,996 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องตัดโรตารี่
- ตัวป้องกันขอบและมุม
- ระดับเลเซอร์แบบหมุนและแบบเส้นตรง
- ลูกล้อลม
- มอเตอร์ฮีตเตอร์ยูนิต
- หมวกกันน็อกเชื่อมและอุปกรณ์ป้องกันการเชื่อม
- การเตรียมพร้อมในกรณีฉุกเฉิน
- กลอง
- การแข่งขัน HID ในร่ม
- บำบัดน้ำเสีย
- YOUNG BROS. STAMP WORKS แสตมป์ช่างทำกุญแจพิเศษ
- JACOBS CHUCK หัวจับดอกสว่าน Keyless, งานเบา
- APPROVED VENDOR ชิมโรล 302 ฟูลฮาร์ด
- LITTLE GIANT PUMPS ใบพัดเหล็กหล่อ
- HOFFMAN ป้อนผ่านฟิตติ้ง Tee Wireway
- WATTS LFB6800 ซีรี่ส์บอลวาล์วเต็มพอร์ต
- LEESON Extreme Duck Washguard Motors, XNUMX Phase, Enclosed, C Face with Base
- OIL SAFE ปืนอัดจารบีท่อเหล็กสี ก้าน
- EATON XT IEC Series อิเล็คทรอนิคส์มอเตอร์สตาร์ทเตอร์ 600V
- WEG มอเตอร์ไฟฟ้า 175Hp