ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ที่ไม่ใช่ศูนย์ MICRO 100
สไตล์ | รุ่น | ก้าน Dia | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ประเภทมิติข้อมูล | เสร็จสิ้น | ความยาวของการตัด | หมายเลขรายการ | จำนวนฟัน | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SDH-500-03 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | เศษส่วนนิ้ว | เคลือบผิว | 1" | บ้านเดี่ยว | 3 | 3" | ฿3,943 | |
A | SDH-500-04 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | เศษส่วนนิ้ว | เคลือบผิว | 1" | บ้านเดี่ยว | 4 | 3" | ฿4,526 | |
A | SDH-500-03X | 1 / 2 " | 1 / 2 " | เศษส่วนนิ้ว | เคลือบ AlTiN | 1" | บ้านเดี่ยว | 3 | 3" | ฿4,482 | |
A | SDH-500-04X | 1 / 2 " | 1 / 2 " | เศษส่วนนิ้ว | เคลือบ AlTiN | 1" | บ้านเดี่ยว | 4 | 3" | ฿5,085 | |
A | SDH-250-03 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | เศษส่วนนิ้ว | เคลือบผิว | 3 / 4 " | บ้านเดี่ยว | 3 | 2.5 " | ฿1,890 | |
A | SDH-250-03X | 1 / 4 " | 1 / 4 " | เศษส่วนนิ้ว | เคลือบ AlTiN | 3 / 4 " | บ้านเดี่ยว | 3 | 2.5 " | ฿2,110 | |
A | SDHM-060-3 | 6.00mm | 6mm | เมตริก | เคลือบผิว | 18mm | SDHM | 3 | 57mm | ฿1,539 | |
A | SDHM-120-4 | 12.00mm | 12mm | เมตริก | เคลือบผิว | 30mm | SDHM | 4 | 83mm | ฿3,425 | |
A | SDHM-160-3X | 16.00mm | 16mm | เมตริก | เคลือบ AlTiN | 35mm | SDHM | 3 | 92mm | ฿7,301 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- รอกและตัวดึงสายรัด
- เซ็นเตอร์เกจ
- รางยึดหลังคาด้านบน
- ซีลประตูเหนือศีรษะ
- ชุดขั้วต่อสายไฟ
- ช่องระบายอากาศบนหลังคา
- อุปกรณ์เชื่อมแก๊ส
- การแข่งขันในร่ม
- ถั่วลิสง
- เครื่องเย็บกล่องและเครื่องซีล
- HONEYWELL Bullet Nose Plunger Actuator แผงเมาท์สวิตช์ Snap แม่นยำ
- RUBBERMAID กล่องอาหาร
- VULCAN HART น็อตอัด
- HOFFMAN Type 3R ฝาเกลียวตู้หม้อแปลงกระแส
- SPEARS VALVES PVC True Union Industrial 3-Way Horizontal Full Port Ball Valves, BSP Threaded, EPDM, เมตริก
- JUSTRITE ภาชนะที่มีฤทธิ์กัดกร่อนแบบปิดตัวเอง
- MI-T-M Tees
- LINN GEAR บูชรุ่น Taper-Lock สแตนเลส
- TIMKEN แบริ่งลูกกลิ้งเรียว
- WINSMITH ชุดขายึด SE ชนิด D-90, ชนิด J