MICRO 100 ดอกสว่าน / เคาน์เตอร์ซิงค์ปลายเดี่ยว
สไตล์ | รุ่น | Body Dia | จำนวนฟัน | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | จุด Dia | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DC-6 | 1 / 2 " | 4 | 3" | 7 / 32 " | 7 / 32 " | ฿7,570 | |
A | DC-3 | 1 / 4 " | 2 | 2" | 7 / 64 " | 7 / 64 " | ฿2,961 | |
A | DC-1 | 1 / 8 " | 2 | 1.5 " | 3 / 64 " | 3 / 64 " | ฿1,617 | |
A | DC-00 | 1 / 8 " | 2 | 1.5 " | 1 / 40 " | 1 / 32 " | ฿1,572 | |
A | DC-01 | 1 / 8 " | 2 | 1.5 " | 1 / 32 " | 1 / 32 " | ฿1,499 | |
A | ดีซีเอ็ม-005 | 3.15mm | 2 | 35mm | 0.50mm | 0.80mm | ฿1,670 | |
A | ดีซีเอ็ม-013 | 3.15mm | 2 | 35mm | 1.25mm | 1.60mm | ฿1,603 | |
A | ดีซีเอ็ม-008 | 3.15mm | 2 | 35mm | 0.80mm | 1.10mm | ฿1,531 | |
A | ดีซีเอ็ม-010 | 3.15mm | 2 | 35mm | 1.00mm | 1.30mm | ฿1,603 | |
A | DC-2 | 3 / 16 " | 2 | 1.875 " | 5 / 64 " | 5 / 64 " | ฿2,622 | |
A | ดีซีเอ็ม-016 | 4.00mm | 2 | 35.5mm | 1.60mm | 2.00mm | ฿2,156 | |
A | DC-4 | 5 / 16 " | 2 | 2.125 " | 1 / 8 " | 1 / 8 " | ฿3,413 | |
A | ดีซีเอ็ม-025 | 6.30mm | 2 | 45mm | 2.50mm | 3.10mm | ฿2,572 | |
A | DC-5 | 7 / 16 " | 4 | 2.75 " | 3 / 16 " | 3 / 16 " | ฿5,569 | |
A | ดีซีเอ็ม-032 | 8.00mm | 2 | 50mm | 3.15mm | 3.90mm | ฿3,783 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- นิวเมติกคอนเดนเสทแยก
- ประตูลำเลียง
- ท่อหด
- บล็อกและแก้ไขปัญหา
- แขนป้องกัน
- โต๊ะเชื่อมและอุปกรณ์เสริม
- ท่อระบายน้ำ
- การจัดเก็บและจ่ายน้ำมันหล่อลื่น
- น้ำมันหล่อลื่น
- คู่มือการใช้งาน
- DIVERSITECH แผ่นยึด 36 นิ้ว
- TSUBAKI สเตอร์ 2.590 ด้านนอก # 35
- ADVANCE TABCO โต๊ะทำงานด้านล่าง
- AME INTERNATIONAL ส่วนขยาย
- PLAST-O-MATIC UPR ซีรี่ส์ เครื่องปรับความดันบริสุทธิ์พิเศษ
- PARKER ขั้วต่อเทอร์โมคัปเปิล
- AMPCO METAL ซ็อกเก็ต
- NORTH BY HONEYWELL ถุงมือกันสารเคมี ผิวเรียบ
- WEG เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบขึ้นรูป ACW ซีรี่ส์, ลูกโซ่ทางกล