MICRO 100 Stub Acme Threading Tool
สไตล์ | รุ่น | รู Dia | สูงสุด ความลึก | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | เงื้อม | ก้าน Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | เสาร์-1000-16 | 0.2 " | 1" | 2.5 " | 0.045 " | 1 / 4 " | ฿2,159 | |
A | เสาร์-600-16 | 0.2 " | 0.6 " | 2.5 " | 0.045 " | 1 / 4 " | ฿2,130 | |
A | เสาร์-750-16 | 0.2 " | 0.75 " | 2.5 " | 0.045 " | 1 / 4 " | ฿2,159 | |
A | เสาร์-400-16 | 0.2 " | 0.4 " | 2.5 " | 0.045 " | 1 / 4 " | ฿2,159 | |
A | เสาร์-750-12 | 0.36 " | 0.75 " | 2.5 " | 0.085 " | 3 / 8 " | ฿3,519 | |
A | เสาร์-500-12 | 0.36 " | 0.5 " | 2.5 " | 0.085 " | 3 / 8 " | ฿3,579 | |
A | เสาร์-1250-12 | 0.36 " | 1.25 " | 2.5 " | 0.085 " | 3 / 8 " | ฿3,579 | |
A | เสาร์-1800-12 | 0.36 " | 1.8 " | 2.5 " | 0.085 " | 3 / 8 " | ฿3,553 | |
A | เสาร์-1000-12 | 0.36 " | 1" | 2.5 " | 0.085 " | 3 / 8 " | ฿3,619 | |
A | เสาร์-750-5 | 0.49 " | 0.75 " | 3" | 0.12 " | 1 / 2 " | ฿5,015 | |
A | เสาร์-2000-7 | 0.49 " | 2" | 3" | 0.12 " | 1 / 2 " | ฿5,015 | |
A | เสาร์-2000-6 | 0.49 " | 2" | 3" | 0.12 " | 1 / 2 " | ฿5,015 | |
A | เสาร์-750-8 | 0.49 " | 0.75 " | 3" | 0.12 " | 1 / 2 " | ฿5,015 | |
A | เสาร์-2000-5 | 0.49 " | 2" | 3" | 0.12 " | 1 / 2 " | ฿4,984 | |
A | เสาร์-1500-8 | 0.49 " | 1.5 " | 3" | 0.12 " | 1 / 2 " | ฿4,959 | |
A | เสาร์-2000-8 | 0.49 " | 2" | 3" | 0.12 " | 1 / 2 " | ฿5,015 | |
A | เสาร์-2000-10 | 0.49 " | 2" | 3" | 0.12 " | 1 / 2 " | ฿5,015 | |
A | เสาร์-1500-5 | 0.49 " | 1.5 " | 3" | 0.12 " | 1 / 2 " | ฿4,984 | |
A | เสาร์-1500-10 | 0.49 " | 1.5 " | 3" | 0.12 " | 1 / 2 " | ฿4,961 | |
A | เสาร์-2000-9 | 0.49 " | 2" | 3" | 0.12 " | 1 / 2 " | ฿5,015 | |
A | เสาร์-750-10 | 0.75 " | 0.75 " | 3" | 0.12 " | 1 / 2 " | ฿4,943 | |
A | เสาร์-750-14 | 0.235 " | 0.75 " | 2.5 " | 0.07 " | 5 / 16 " | ฿2,628 | |
A | เสาร์-500-14 | 0.235 " | 0.5 " | 2.5 " | 0.07 " | 5 / 16 " | ฿2,735 | |
A | เสาร์-1000-14 | 0.235 " | 1" | 2.5 " | 0.07 " | 5 / 16 " | ฿2,735 | |
A | เสาร์-1750-14 | 0.235 " | 1.75 " | 2.5 " | 0.07 " | 5 / 16 " | ฿2,713 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ถังเก็บและอุปกรณ์ถัง
- สายจัมเปอร์
- ล้อเจียรทรงกระบอกและจาน
- สายรัดท่อ
- สต็อกมุมสแตนเลส
- เครื่องทำน้ำอุ่น
- เครื่องมือไร้สาย
- สัญญาณ
- แพลตฟอร์มบันไดและนั่งร้าน
- พื้น
- STEEL CITY ปลั๊กแผ่นพื้น
- APPROVED VENDOR ตะขอปลาย
- MASTER LOCK แม่เหล็กคำแนะนำ
- KINGSTON VALVES ซีรี่ส์ 305, ชุดขายึด
- DIXON แยกข้อต่อออกไป
- PASS AND SEYMOUR เต้ารับดูเพล็กซ์ Radiant Series
- MASTER APPLIANCE สายไฟ
- DAYTON ชุดเพลา
- WINSMITH SE Encore Series, ขนาด E20, MDSS ตัวลดเฟืองตัวหนอนดัดแปลงแบบลดเดี่ยว