เครื่องมือคลายเกลียว MICRO 100
สไตล์ | รุ่น | เครื่องตัด Dia | สูงสุด ความลึก | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | เงื้อม | รัศมี | ก้าน Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LTR-500-24 | 0.5 " | 1.5 " | 3" | 0.125 " | 0.008 0.012-" | 1 / 2 " | ฿5,744 | |
A | LTR-500-16 | 0.5 " | 1" | 3" | 0.125 " | 0.008 0.012-" | 1 / 2 " | ฿5,118 | |
A | LTR-250-16 | 0.25 " | 1" | 2.5 " | 0.05 " | 0.003 0.007-" | 1 / 4 " | ฿2,234 | |
A | LTR-250-8 | 0.25 " | 1 / 2 " | 2.5 " | 0.05 " | 0.003 0.007-" | 1 / 4 " | ฿2,257 | |
A | LTR-125-6 | 0.125 " | 3 / 8 " | 1.5 " | 0.04 " | 0.002 0.004-" | 1 / 8 " | ฿1,536 | |
A | LTR-187-12 | 0.187 " | 3 / 4 " | 2" | 0.04 " | 0.003 0.007-" | 3 / 16 " | ฿2,051 | |
A | LTR-187-6 | 0.187 " | 3 / 8 " | 2" | 0.04 " | 0.003 0.007-" | 3 / 16 " | ฿1,834 | |
A | LTR-312-20 | 0.312 " | 1.25 " | 2.5 " | 0.075 " | 0.003 0.007-" | 5 / 16 " | ฿2,728 | |
A | LTR-312-12 | 0.312 " | 3 / 4 " | 2.5 " | 0.075 " | 0.003 0.007-" | 5 / 16 " | ฿3,077 | |
A | LTR-375-12 | 0.375 " | 3 / 4 " | 2.5 " | 0.1 " | 0.003 0.007-" | 3 / 8 " | ฿4,035 | |
A | LTR-375-20 | 0.375 " | 1.25 " | 2.5 " | 0.1 " | 0.003 0.007-" | 3 / 8 " | ฿3,495 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เคสอุปกรณ์ป้องกัน
- ศูนย์บริการเครื่องปรุงรสด้วยตนเอง
- ชุดเอี๊ยม
- เพลาคีย์
- อุปกรณ์ล็อคแม่เหล็กไฟฟ้า
- สายรัดและเน็คไทดาวน์
- vises
- อุปกรณ์ป้องกันดวงตาและอุปกรณ์เสริม
- ความปลอดภัยในการจราจร
- การแข่งขันในร่ม
- SIEMENS HMD ซีรี่ส์ Bolt On Circuit Breaker
- THOMAS & BETTS ขั้วต่อวงแหวน RB717 ซีรี่ส์
- SPEARS VALVES จุกนม CPVC Schedule 80 เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 นิ้ว ปลายเกลียวทั้งสองด้าน
- BALDOR MOTOR มอเตอร์เอนกประสงค์, 575V, สามเฟส, ติดตั้งที่เท้าโดยปิดสนิท
- LABCONCO ตู้ความปลอดภัยทางชีวภาพ
- KOHLER อ่างล้างมือในห้องน้ำ
- LINN GEAR เฟืองสี่เกลียว, โซ่ 100-4
- BALDOR / DODGE GT, หมอนบล็อคทูโบลต์, ตลับลูกปืน
- WEG สตาร์ทเตอร์แบบรวม ESWF-Series
- GROVE GEAR ซีรีส์ GRG, สไตล์ HMQ-H1, ขนาด 821, เฟืองตัวหนอน Ironman