MICRO PLASTICS สกรูยึดเครื่องจักร หกเหลี่ยม
สไตล์ | รุ่น | ขนาดไดร์เวอร์ | หัวหน้า Dia. | ความสูงของศีรษะ | ความยาว | ความต้านแรงดึง | ขนาดเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 012520H150 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 3 / 16 " | 1.5 " | 312 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 4-20 | ฿420 | |
B | 012520H100 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 3 / 16 " | 1" | 312 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 4-20 | - | RFQ
|
C | 011032H050 | 5 / 16 " | 5 / 16 " | 7 / 64 " | 1 / 2 " | 165 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 10-32 | ฿314 | |
D | 011032H075 | 5 / 16 " | 5 / 16 " | 7 / 64 " | 3 / 4 " | 165 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 10-32 | - | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ท่อระบายน้ำ
- เต้ารับ Twist Lock
- แผ่นขัดมือ
- สารทำให้เป็นกลางทางเคมี
- เครื่องมือจัดฟันแบบยืดไสลด์
- ยาง
- โคมไฟ
- ถั่วลิสง
- รอกและรถเข็น
- หินลับมีดขัด
- SIEMENS เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบแม่พิมพ์ซีรีส์ QJ
- DAYTON ทางเข้ายาม
- WHEATON ขาตั้งปิเปต
- HOFFMAN Syspend ซีรีส์ VHD Motion Arm Post Mount Adapters
- GRAINGER หลอดแม่เหล็ก
- ADAM EQUIPMENT เครื่องชั่งชั้น
- BISHOP-WISECARVER ชุดประกอบแคร่เลื่อนเชิงเส้น
- LINN GEAR ข้อต่อซีรีส์ Taper Lock
- CAIMAN Heatrac Insulated Hi Vis ถุงมือทำงานฤดูหนาวกันน้ำ หนังวัว
- BALDOR / DODGE ตลับลูกปืน GTED