MITEE-BITE PRODUCTS INC ค้นหาราง
สไตล์ | รุ่น | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ความยาวของเกลียว | ขนาดเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 33340 | 1-15 / 64 " | 31 / 32 " | 10 " | 1.25 " | 1 / 2-13 | ฿7,108 | |
A | 33360 | 1-63 / 64 " | 1 31 / 64 " | 6" | 1.75 " | 1 / 2-13 | ฿8,060 | |
A | 33380 | 1-63 / 64 " | 1 31 / 64 " | 10 " | 1.75 " | 1 / 2-13 | ฿10,727 | |
A | 33320 | 1.26 " | 31 / 32 " | 6" | 1.25 " | 1 / 2-13 | ฿5,265 | |
A | 83210 | 15mm | 12mm | 100mm | 16mm | M6 | ฿2,099 | |
A | 83200 | 15mm | 12mm | 50mm | 16mm | M6 | ฿1,365 | |
A | 83220 | 15mm | 12mm | 150mm | 16mm | M6 | ฿2,799 | |
A | 83240 | 15mm | 12mm | 250mm | 16mm | M6 | ฿3,322 | |
A | 83260 | 24mm | 18mm | 75mm | 25mm | M10 | ฿2,348 | |
A | 83280 | 24mm | 18mm | 150mm | 25mm | M10 | ฿3,782 | |
A | 83300 | 24mm | 18mm | 250mm | 25mm | M10 | ฿4,405 | |
A | 33280 | 31 / 32 " | 47 / 64 " | 6" | 1" | 3 / 8-16 | ฿3,568 | |
A | 33260 | 31 / 32 " | 47 / 64 " | 3" | 1" | 3 / 8-16 | ฿2,007 | |
A | 33300 | 31 / 32 " | 47 / 64 " | 10 " | 1" | 3 / 8-16 | ฿5,586 | |
A | 33140 | 31 / 64 " | 23 / 64 " | 4" | 1 / 2 " | 1 / 4-20 | ฿1,417 | |
A | 33180 | 31 / 64 " | 23 / 64 " | 10 " | 1 / 2 " | 1 / 4-20 | ฿2,594 | |
A | 33120 | 31 / 64 " | 23 / 64 " | 2" | 1 / 2 " | 1 / 4-20 | ฿1,010 | |
A | 33110 | 31 / 64 " | 23 / 64 " | 3 / 4 " | 1 / 2 " | 1 / 4-20 | ฿806 | |
A | 33160 | 31 / 64 " | 23 / 64 " | 6" | 1 / 2 " | 1 / 4-20 | ฿2,040 | |
A | 33240 | 47 / 64 " | 31 / 64 " | 10 " | 5 / 8 " | 1 / 4-20 | ฿3,125 | |
A | 33200 | 47 / 64 " | 31 / 64 " | 3" | 5 / 8 " | 1 / 4-20 | ฿1,479 | |
A | 33220 | 47 / 64 " | 31 / 64 " | 6" | 5 / 8 " | 1 / 4-20 | ฿2,992 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เลื่อยก่ออิฐ
- อุปกรณ์เสริมความปลอดภัย
- อุปกรณ์ระบบน้ำหยด
- อุปกรณ์ดูดควัน
- อุปกรณ์ค้อนสไลด์
- เสื้อผ้าที่ใช้แล้วทิ้งและทนต่อสารเคมี
- ไฟฉาย
- เครื่องปรับอากาศ
- อุปกรณ์ป้องกันดวงตาและอุปกรณ์เสริม
- สปริงส์
- BRADLEY แท่นตั้งโต๊ะ
- APPROVED VENDOR ท่อระบายน้ำ Mnpt
- CONTINENTAL INDUSTRIES ที 3 วิธีการบีบอัด
- KIPP K0270 Series ด้ามจับปรับขนาดเกลียว M6
- DIXON เครื่องวัดอุณหภูมิแบบ Bi-Metal
- HOOVER ลูกกลิ้งแปรง สำหรับเครื่องดูดฝุ่นแบบตั้งตรง
- MARTIN SPROCKET เฟืองโซ่แบบลูกกลิ้งชนิดเจาะรูสต็อก B จำนวนโซ่ 100
- SARGENT กระบอกร่อง
- GREENLEE ระดับตอร์ปิโด
- WIRECRAFTERS ชุดสิ่งที่แนบมา