MITEE-BITE PRODUCTS INC ช่องแปรรูปความยาวยาว
สไตล์ | รุ่น | ความยาวของเกลียว | เส้นผ่าศูนย์กลาง | บังคับ | ขนาดเกลียว | ชิ้น | วัสดุ | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 60102 | - | - | - | - | บุ้ง | อลูมิเนียม / เหล็ก | - | - | ฿2,387 | |
A | 60052 | - | - | 8599 ปอนด์ | - | บุ้ง | อลูมิเนียม / เหล็ก | - | - | ฿1,151 | |
A | 60152 | - | - | - | - | ช่อง Machinable | อลูมิเนียม / เหล็ก | - | - | ฿5,169 | |
A | 60072 | - | - | - | - | บุ้ง | อลูมิเนียม / เหล็ก | - | - | ฿1,604 | |
A | 60101 | 1.25 " | 5 / 16 " | 2000 ปอนด์ | 2" | ช่อง Machinable | อลูมิเนียม / เหล็ก | 2" | 10 " | ฿4,165 | |
A | 60151 | 2" | 1 / 2 " | 3500 ปอนด์ | 1 / 2-13 | ช่อง Machinable | อลูมิเนียม / เหล็ก | 3" | 1.5 " | ฿6,786 | |
A | 60071 | 7 / 8 " | 1 / 4 " | 1500 ปอนด์ | 1 / 4-20 | ช่อง Machinable | อลูมิเนียม / เหล็ก | 1.5 " | 3 / 4 " | ฿3,856 | |
A | 80051 | 12mm | 4mm | ยังไม่มีข้อความที่ 2225 | M4 | ช่อง Machinable | อลูมิเนียม / เหล็ก | 28.60mm | 12.7mm | ฿3,506 | |
A | 80071 | 25mm | 6mm | ยังไม่มีข้อความที่ 6675 | M6 | ช่อง Machinable | อลูมิเนียม / เหล็ก | 38.10mm | 19.1mm | ฿3,807 | |
A | 80101 | 30mm | 8mm | ยังไม่มีข้อความที่ 8900 | M8 | ช่อง Machinable | อลูมิเนียม / เหล็ก | 50.80mm | 25.4mm | ฿4,133 | |
A | 80151 | 50mm | 12mm | ยังไม่มีข้อความที่ 15575 | M12 | ช่อง Machinable | เครื่องมือเหล็ก | 76.20mm | 38.1mm | ฿6,734 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แปรงเกลียวและหลอด
- Quick-Disconnect Tube ฟิตติ้ง
- เครื่องปรับอากาศหน้าต่างและผนัง
- ฮาร์ดแวร์ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์
- ดอกสว่านเจาะไม้
- การควบคุม HVAC
- การทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ / ม้านั่ง
- เครื่องพ่นสีและอุปกรณ์
- น้ำมันหล่อลื่น
- สเปรย์สีและสีรองพื้น
- TENNSCO หน่วยเสริมชั้นวางของแบบไม่มีสลักเกลียว
- TOWNSTEEL ชุดล็อคร่องไฟฟ้า
- APEX-TOOLS Torx (R) จัดแนว Power Bits
- APPROVED VENDOR แหวนลูกสูบ 3 นิ้ว
- ALLEGRO SAFETY รถเข็นแผงกรองอากาศหายใจ
- SPEARS VALVES CPVC พรีเมี่ยมกระตุ้นบอลวาล์วอุตสาหกรรม True Union 2000, เกลียว SR, EPDM
- WRIGHT TOOL สี่เหลี่ยมเอาท์พุตทดแทน
- MARTIN SPROCKET เฟืองเดือย สต็อก เหล็กชนิด Reborable พิทช์ 3 เส้นผ่านศูนย์กลาง
- DAYTON ชุดประกอบขากรรไกร
- BALDOR / DODGE สกรูตัวหนอน, หน้าแปลน, แบริ่งลูกกลิ้งทรงกลมแข็ง