MITEE-BITE PRODUCTS INC Pitbull Series แคลมป์ที่กลึงได้
สไตล์ | รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | บังคับ | ความลึกโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ความยาวของเกลียว | ขนาดเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 26088 | 1 / 2 " | 12000 ปอนด์ | 1.5 " | 1.5 " | 1.25 " | 1 / 2-20 | ฿6,750 | |
A | 26077 | 3 / 8 " | 6000 ปอนด์ | 1" | 1" | 1" | 3 / 8-16 | ฿5,884 | |
A | 56077 | 10mm | ยังไม่มีข้อความที่ 26000 | 25.40mm | 25.4mm | 25mm | M10 | ฿5,785 | |
A | 56088 | 12mm | ยังไม่มีข้อความที่ 50000 | 38.10mm | 38.1mm | 30mm | M12 | ฿6,678 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องกีดขวางควบคุมฝูงชนแบบพกพา
- เครื่องบดพื้น
- ตัวดำเนินการสวิตช์ตัวเลือกที่ไม่ส่องสว่าง
- ส้อมครอบคลุม
- ฝ้าเพดาน
- อุปกรณ์โซ่และโซ่
- ผลิตภัณฑ์ระบุตัวตน
- สัญญาณเตือนและคำเตือนด้านความปลอดภัย
- อลูมิเนียม
- ที่เก็บเครื่องมือ
- EXTECH อิเล็กโทรดสำรอง
- 3M ทองแดง 1 รู Lug
- VULCAN HART พัดลมไอเย็น 240V
- TENNSCO ตัวหยุดกลางซีรีส์ FHCS
- BENCHMARK SCIENTIFIC ชุดแคลมป์
- WATTS Ames 1000DCV เช็ควาล์วตรวจจับซีรีส์ขนาดใหญ่
- SPEARS VALVES PVC Black ตาราง 40 ท่อและอุปกรณ์ 90 องศา ข้อศอก ซ็อกเก็ต x Fipt
- DAYTON ลูกล้อหมุน
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกต๊าปเกลียวตัน ซีรีส์ 5900