MITUTOYO 293 Series ไมโครมิเตอร์น้ำยาหล่อเย็น
สไตล์ | รุ่น | ใบรับรองการสอบเทียบ | พิสัย | ความละเอียด | เอาต์พุต SPC | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 293-342-30 | - | 2 ถึง 3"/50 ถึง 75 มม | 0.00005 "/ 0.001 มม | ไม่ | ฿19,206 | |
B | 293-181 | - | 1 ถึง 2"/25 ถึง 50 มม | 0.00005 "/ 0.001 มม | ใช่ | ฿19,040 | |
B | 293-186 | - | 1 ถึง 2"/25 ถึง 50 มม | 0.00005 "/ 0.001 มม | ไม่ | ฿14,872 | |
C | 293-341-30 | - | 1 ถึง 2"/25 ถึง 50 มม | 0.00005 "/ 0.001 มม | ไม่ | ฿12,812 | |
D | 293-350-10 | - | 4 ถึง 5"/100 ถึง 125 มม | 0.00005 "/ 0.001 มม | ใช่ | ฿27,964 | |
E | 293-351-10 | - | 5 ถึง 6"/125 ถึง 150 มม | 0.00005 "/ 0.001 มม | ใช่ | ฿29,083 | |
F | 293-180 | - | 0 ถึง 1"/0 ถึง 25 มม | 0.00005 "/ 0.001 มม | ใช่ | ฿15,922 | |
G | 293-185 | - | 0 ถึง 1"/0 ถึง 25 มม | 0.00005 "/ 0.001 มม | ไม่ | ฿12,770 | |
H | 293-330-30 | - | 0 ถึง 1"/0 ถึง 25 มม | 0.00005 "/ 0.001 มม | ใช่ | ฿14,549 | |
I | 293-331-30 | - | 1 ถึง 2"/25 ถึง 50 มม | 0.00005 "/ 0.001 มม | ใช่ | ฿17,122 | |
J | 293-332-30 | - | 2 ถึง 3"/50 ถึง 75 มม | 0.00005 "/ 0.001 มม | ใช่ | ฿21,161 | |
H | 293-340-30 | ไม่ | 0-1"/0 ถึง 25 มม | 0.00005/0.001 | ไม่ | ฿11,706 | |
K | 293-344-30 | ไม่ | 0 ถึง 1"/0 ถึง 25 มม | 0.00005 "/ 0.001 มม | ไม่ | ฿11,619 | |
L | 293-330-30CERT | ใช่ | 0 ถึง 1"/0 ถึง 25 มม | 0.00005 "/ 0.001 มม | ใช่ | ฿17,659 | |
K | 293-344-30CERT | ใช่ | 0 ถึง 1"/0 ถึง 25 มม | 0.00005 "/ 0.001 มม | ไม่ | ฿13,949 | |
H | 293-340-30CERT | ใช่ | 0-1"/0 ถึง 25 มม | 0.00005/0.001 | ไม่ | ฿13,677 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ป้ายกำกับสิทธิ์ที่ต้องรู้
- ฮาร์ดแวร์ Deadlatch
- รถยกบูม
- ตัวป้องกันฉลาก
- ที่จับเครื่องมือคว้านและเซาะร่อง
- ข้อต่อท่อและข้อต่อ
- โคมไฟ
- เครื่องเชื่อมอาร์คและเครื่องตัดพลาสม่า
- กลอง
- อุปกรณ์พันผ้ายืดและผ้ายืด
- NIBCO การลดอะแดปเตอร์
- HARRIS INDUSTRIES เทปสะท้อนแสงทรงจุด
- APPROVED VENDOR ก้านพลาสติกริมช่องทาง
- KIMBLE CHASE ขวดปริมาตรใส
- APOLLO VALVES บอลวาล์วเต็มพอร์ต 7K-100 ซีรี่ส์
- ARO สปูล
- DAYTON ใบพัดสำหรับบูสเตอร์ปั๊ม
- BALDOR / DODGE ปลอกสวมหน้าแปลนและตลับลูกปืนธรรมดา หน้าแปลนโบลท์ 2 ตัว
- REMCO ไม้กวาดดันคอมโบ 16 นิ้ว นิ่ม/แข็ง
- BUSSMANN โมดูลฟิวส์บล็อกปลอกโลหะ, คลาส R, เทอร์มินัลกล่องดึง