MKT FASTENING เทเปอร์โบลท์
สไตล์ | รุ่น | สมอ Dia. | ขนาดสว่าน | ความยาว | นาที. การฝัง | ขนาดสกรู | แรงเฉือนสูงสุดในคอนกรีต 3000 PSI (Lb. ) | ความตึงเครียดสูงสุดในคอนกรีต 3000 PSI (Lb. ) | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3462000 | 1" | 1" | 7.25 " | 4.625 " | 1" | 36,257 | 28,263 | ฿14,145 | |
B | 3460000 | 1" | 1" | 5.625 " | 4.625 " | 1" | 36,257 | 28,263 | ฿16,973 | |
B | 3430000 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 2.875 " | 2.375 " | 1 / 2 " | 12,177 | 8165 | ฿6,924 | |
B | 3432000 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 5" | 2.375 " | 1 / 2 " | 12,177 | 8165 | ฿7,176 | |
B | 3431000 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 4" | 2.375 " | 1 / 2 " | 12,177 | 8165 | ฿8,275 | |
B | 3451000 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 5.5 " | 3.375 " | 3 / 4 " | 27,916 | 11,906 | ฿15,701 | |
A | 3453000 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 8" | 3.375 " | 3 / 4 " | 27,916 | 11,906 | ฿10,131 | |
B | 3450000 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 4.125 " | 3.375 " | 3 / 4 " | 27,916 | 11,906 | ฿11,561 | |
B | 3452000 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 7" | 3.375 " | 3 / 4 " | 27,916 | 11,906 | ฿12,925 | |
B | 3420000 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 2.25 " | 1.875 " | 3 / 8 " | 7177 | 4030 | ฿7,779 | |
B | 3422000 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 3" | 1.875 " | 3 / 8 " | 7177 | 4030 | ฿12,176 | |
B | 3423000 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 4" | 1.875 " | 3 / 8 " | 7177 | 4030 | ฿12,845 | |
B | 3441000 | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 4.5 " | 2.875 " | 5 / 8 " | 17,030 | 9990 | ฿15,396 | |
A | 3443000 | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 7" | 2.875 " | 5 / 8 " | 17,030 | 9990 | ฿14,003 | |
B | 3440000 | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 3.5 " | 2.875 " | 5 / 8 " | 17,030 | 9990 | ฿7,120 | |
B | 3442000 | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 6" | 2.875 " | 5 / 8 " | 17,030 | 9990 | ฿14,126 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตัวกรอง Trim-To-Fit
- เครื่องบินและเครื่องมือโกนหนวด
- รถพ่วง
- น้ำยาทำความสะอาดท่อระบายน้ำด้วยตนเอง
- อุปกรณ์โต๊ะบรรจุ
- เครื่องมือตรวจสอบและดึงข้อมูล
- ล้อและล้อ
- การผสมคอนกรีตและการเตรียม
- เครื่องมือทำเครื่องหมาย
- กล่องจดหมายและโพสต์
- BENCHPRO ชั้นบน
- KEO ดอกสว่านเฉพาะจุด / ตรงกลางเหล็กความเร็วสูง 118 องศา
- WERA TOOLS Pozidriv ไขควงพาวเวอร์บิต
- GARLAND MFG ค้อนหัวทึบ
- BUSSMANN C22G ซีรี่ส์ฟิวส์อังกฤษและ IEC
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 1 7/8-8 Un
- SPEARS VALVES เช็ควาล์ว PVC True Union 2000 ลูกบ๊อกซ์ JIS EPDM เมตริก
- EATON ชุด M-Max ซีรีส์ NEMA Type 1 และ IP21
- EATON M22 ซีรี่ส์ ปุ่มกดโมดูลาร์ไม่เรืองแสง
- VESTIL ซีรีส์ SU คานยื่นแบบมาตรฐานด้านเดียว