สายแพทช์ไฟเบอร์ออปติก MONOPRICE
สไตล์ | รุ่น | ประเภทการเชื่อมต่อ | สีเสื้อ | ความยาว | โหมดเดียว / หลายโหมด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7623 | LC / LC | น้ำ | 20m | หลายโหมด | ฿2,700 | |
B | 4834 | LC / LC | ส้ม | 15m | หลายโหมด | - | RFQ
|
C | 3651 | LC / LC | สีเหลือง | 5m | โหมดเดียว | ฿1,702 | |
D | 7622 | LC / LC | น้ำ | 15m | หลายโหมด | ฿2,641 | |
E | 6388 | LC / LC | น้ำ | 5m | หลายโหมด | ฿1,702 | |
F | 6385 | LC / LC | น้ำ | 1" | หลายโหมด | ฿1,262 | |
G | 6203 | LC / LC | ส้ม | 2m | หลายโหมด | - | RFQ
|
H | 6202 | LC / LC | ส้ม | 1" | หลายโหมด | ฿1,553 | |
I | 7625 | LC / LC | น้ำ | 30m | หลายโหมด | ฿4,167 | |
J | 6201 | LC / LC | สีเหลือง | 2m | โหมดเดียว | ฿1,506 | |
K | 5217 | LC / LC | สีเหลือง | 1" | โหมดเดียว | ฿1,409 | |
L | 6389 | LC / LC | น้ำ | 10m | หลายโหมด | ฿2,308 | |
M | 6387 | LC / LC | น้ำ | 3m | หลายโหมด | ฿1,349 | |
N | 6386 | LC / LC | น้ำ | 2m | หลายโหมด | ฿1,340 | |
O | 6262 | LC / LC | สีเหลือง | 1" | โหมดเดียว | ฿1,226 | |
P | 2616 | LC / LC | ส้ม | 1" | หลายโหมด | ฿1,186 | |
Q | 2617 | LC / LC | ส้ม | 2m | หลายโหมด | ฿1,226 | |
R | 7627 | LC / LC | น้ำ | 40m | หลายโหมด | ฿5,142 | |
S | 7628 | LC / LC | สีเหลือง | 10m | โหมดเดียว | ฿2,172 | |
T | 5220 | LC / LC โหมดเดี่ยว | สีเหลือง | 3m | โหมดเดียว | ฿1,487 | |
U | 4899 | LC / SC | สีเหลือง | 10m | โหมดเดียว | - | RFQ
|
V | 6391 | LC / SC | น้ำ | 2m | หลายโหมด | ฿1,242 | |
W | 6390 | LC / SC | น้ำ | 1" | หลายโหมด | - | RFQ
|
X | 2626 | LC / SC | ส้ม | 1" | หลายโหมด | ฿1,132 | |
Y | 2627 | LC / SC | ส้ม | 2m | หลายโหมด | ฿1,087 | |
Z | 2628 | LC / SC | ส้ม | 3m | หลายโหมด | ฿1,477 | |
A1 | 2630 | LC / SC | ส้ม | 10m | หลายโหมด | ฿2,220 | |
B1 | 2629 | LC / SC | ส้ม | 5m | หลายโหมด | ฿1,503 | |
C1 | 4898 | LC / SC | สีเหลือง | 5m | โหมดเดียว | - | RFQ
|
D1 | 6842 | LC / ST | สีเหลือง | 5m | โหมดเดียว | ฿1,638 | |
E1 | 2623 | LC / ST | ส้ม | 3m | หลายโหมด | - | RFQ
|
F1 | 6395 | LC / ST | น้ำ | 1" | หลายโหมด | ฿1,087 | |
G1 | 2622 | LC / ST | ส้ม | 2m | หลายโหมด | ฿1,281 | |
H1 | 2624 | LC / ST | ส้ม | 5m | หลายโหมด | - | RFQ
|
I1 | 2621 | LC / ST | ส้ม | 1" | หลายโหมด | - | RFQ
|
J1 | 2625 | LC / ST | ส้ม | 10m | หลายโหมด | - | RFQ
|
K1 | 4628 | SC / SC | สีเหลือง | 2m | โหมดเดียว | ฿1,211 | |
L1 | 6843 | SC / SC | สีเหลือง | 1" | โหมดเดียว | ฿959 | |
M1 | 2611 | SC / SC | ส้ม | 1" | หลายโหมด | ฿1,035 | |
N1 | 6844 | SC / ST | สีเหลือง | 1" | โหมดเดียว | ฿949 | |
O1 | 2608 | ST / SC | ส้ม | 3m | หลายโหมด | - | RFQ
|
P1 | 2607 | ST / SC | ส้ม | 2m | หลายโหมด | - | RFQ
|
Q1 | 2606 | ST / SC | ส้ม | 1" | หลายโหมด | ฿850 | |
R1 | 2602 | รพ. สต | ส้ม | 2m | หลายโหมด | ฿977 | |
S1 | 6412 | รพ. สต | น้ำ | 3m | หลายโหมด | - | RFQ
|
T1 | 2605 | รพ. สต | ส้ม | 10m | หลายโหมด | ฿1,819 | |
U1 | 6410 | รพ. สต | น้ำ | 1" | หลายโหมด | ฿1,035 | |
V1 | 6845 | รพ. สต | สีเหลือง | 1" | โหมดเดียว | ฿929 | |
W1 | 2601 | รพ. สต | ส้ม | 1" | หลายโหมด | ฿833 | |
X1 | 6411 | รพ. สต | น้ำ | 2m | หลายโหมด | - | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- พัดลมติดผนังที่อยู่อาศัย
- เตียงเด็กอ่อน
- พัดลม Tubeaxial ขับเคลื่อนด้วยสายพาน
- อุปกรณ์เสริมอุปกรณ์ Twist Lock
- ขาตั้งกล้องในพื้นที่อับอากาศ
- มอเตอร์ปั๊ม
- ยาง
- การเตรียมพร้อมในกรณีฉุกเฉิน
- สัญญาณเตือนและคำเตือนด้านความปลอดภัย
- คู่มือการใช้งาน
- TELEMECANIQUE SENSORS 1NO / 1NC สวิตช์ จำกัด สำหรับงานหนัก
- POST GUARD เสาป้ายยืดหยุ่นเหล็กชุบสังกะสี
- APPROVED VENDOR เพจลำโพง Tan
- HOFFMAN เครื่องทำความร้อนเซมิคอนดักเตอร์
- SPEARS VALVES PVC True Union Diaphragm Valve กล่องกำหนดการ 80 x ตาราง 40, EPDM
- SPEARS VALVES CPVC บอลเช็ควาล์ว ปลายซ็อกเก็ต FKM
- EATON D6 Series รีเลย์สำหรับใช้งานทั่วไป
- DEWALT ใบเลื่อยวงเดือนตัดโลหะ
- SCOTSMAN เครื่องทำน้ำแข็ง