MOODY TOOL โพรบที่แม่นยำ
สไตล์ | รุ่น | เสร็จสิ้น | จัดการวัสดุ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ประเภทจุด | วัสดุเคล็ดลับ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 55-1795 | - | อลูมิเนียม | - | 0.062 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฿677 | |
B | 55-1794 | - | อลูมิเนียม | - | 0.156 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฿677 | |
C | 55-1796 | - | อลูมิเนียม | - | #17 | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฿677 | |
D | 55-1797 | - | อลูมิเนียม | - | #23 | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฿677 | |
E | 55-1798 | - | อลูมิเนียม | - | คำแนะนำสั้น ๆ แบบ Double Bend | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฿677 | |
F | 55-1799 | - | อลูมิเนียม | - | ปลายยาวโค้งคู่ | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฿677 | |
G | 55-1780 | ประกาศ | อลูมิเนียม | 5 13 / 16 " | 0.156 " | เหล็กกล้าคาร์บอนสูง | ฿651 | |
H | 55-1784 | ประกาศ | อลูมิเนียม | 5 13 / 16 " | 0.156" 0.062" | เหล็กกล้าคาร์บอนสูง | ฿2,633 | |
I | 55-1781 | ประกาศ | อลูมิเนียม | 5 13 / 16 " | 0.062 " | เหล็กกล้าคาร์บอนสูง | ฿620 | |
J | 55-1750 | เหล็กกล้าไร้สนิม | เหล็ก | 5 15 / 16 " | 0.156 " | เหล็กกล้าคาร์บอนสูง | ฿223 | |
K | 55-1751 | เหล็กกล้าไร้สนิม | เหล็ก | 5 13 / 16 " | 0.062 " | เหล็กกล้าคาร์บอนสูง | ฿211 |
โพรบแม่นยำ
หัววัดความแม่นยำ Moody Tools ใช้สำหรับทำงานในพื้นที่จำกัดและเป็นอุปกรณ์เสริมทางทันตกรรม เครื่องมือนี้สามารถซื้อเป็นชุดหรือแยกตามความต้องการ มีความหนาปลาย 10 mil และ 25 mil พร้อมตัวเลือกด้ามจับ 3 แบบ: ด้ามจับเหล็กรูปหกเหลี่ยมและด้ามจับอะลูมิเนียมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16/4.76 นิ้ว (XNUMX มม.) หัววัดนี้มีปลายสแตนเลสและบรรจุในหลอดใส
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์สวิตช์แก้วน้ำตำแหน่งอันตราย
- สายไฟต่อ
- เครื่องมือเชื่อม
- สารดูดความชื้นทดแทนสำหรับเครื่องอบแห้ง
- เครื่องดูดน้ำหล่อเย็น
- ข้อมูลและการสื่อสาร
- ปะเก็น
- คราดและเครื่องมือเพาะปลูก
- สัญญาณ
- การทดสอบดิน
- VNE STAINLESS E-Line แคลมป์
- WESTWARD สิ่วเย็นที่มีการป้องกัน
- REIKU เชื่อมต่อ
- SQUARE D BGA ซีรีส์เบรกเกอร์
- EDWARDS SIGNALING ไฟ LED แสดงสถานะคงที่หรือกะพริบ
- APOLLO VALVES 70-400 ซีรี่ส์ Single Union End Solder บรอนซ์บอลวาล์ว
- WESCO รถยกซ้อนขับเคลื่อน ความจุ 1500 ปอนด์
- HUMBOLDT กระบอกอะคริลิก
- AIRSPADE อะแดปเตอร์