MOODY TOOL เครื่องมือจัดตำแหน่งสปริง
สไตล์ | รุ่น | สี | ประเภทหัว | ความยาว | วัสดุ | จำนวนชิ้น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 49-8250 | - | Flat | - | - | - | 4" | - | ฿650 | |
B | 49-8251 | - | มุม | - | - | - | 4.25 " | - | ฿650 | |
C | 49-8190 | - | - | - | ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม | 1 | 4.875 "ถึง 17.5" | - | ฿856 | |
D | 49-8200 | - | - | - | ทองเหลืองชุบนิกเกิล | 2 | 3.875 " | - | ฿613 | |
E | 49-8252 | - | สาขา | - | - | - | 4.25 " | - | ฿650 | |
F | 51-1856 | นิกเกิล | - | 7" | เหล็กกล้าคาร์บอนสูง | 1 | - | การผสมผสาน | ฿203 | |
G | 55-1862 | นิกเกิล | - | 8 3/4 "ถึง 26" | เหล็กกล้าคาร์บอนสูง | 6 | - | เหลื่อม | ฿1,109 | |
H | 51-1852 | กาไหล่ | - | 6" | เหล็ก | 1 | - | - | ฿175 | |
H | 51-1851 | กาไหล่ | - | 6" | เหล็ก | 1 | - | - | ฿175 | |
I | 51-1850 | กาไหล่ | - | 8 / 12 " | เหล็ก | 1 | - | - | ฿185 |
เครื่องมือปรับแต่งสปริง
เครื่องมือจัดตำแหน่งสปริง Moody Tools ใช้สำหรับกำหนดตำแหน่งสปริงในพื้นที่จำกัด และยังสามารถใช้เพื่อปรับแต่งเล็กๆ น้อยๆ ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้อีกด้วย เครื่องมือเหล่านี้มีจำหน่ายในวัสดุเหล็กและทองเหลือง และมีด้ามจับแบบมีลายที่ช่วยให้จับได้อย่างเหมาะสม เครื่องมือจัดตำแหน่งเหล่านี้มีจำหน่ายในรูปทรงปลายที่แตกต่างกัน (แบบกด / ดึง / ตัวยก / ตะขอ) และความยาว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริม Epoxy Applicator
- ชุดซ็อกเก็ต
- ตัวปรับความตึงโซ่และสายพาน
- เซ็นเซอร์ระบบควบคุมแสงสว่าง
- ท่อ
- สายรัดและเน็คไทดาวน์
- การกรอง
- โดยฮาร์ดแวร์
- อุปกรณ์รัดและรัด
- ชุดเครื่องมือพรม
- MERSEN FERRAZ ฝาปิด Touch Safe เสริม
- KEO เครื่องตัดมิลลิ่ง
- SALSBURY INDUSTRIES ประตูส่วนตัว Regency Cbu
- IGUS ปลอกลูกปืน 3/4 นิ้ว
- CHIEF ปั๊มเกียร์ไฮดรอลิก Birotational / มอเตอร์
- KERN AND SOHN เครื่องชั่งแบบตั้งพื้นซีรีส์ BFB-A
- VESTIL MU ซีรีส์ ชุดแร็คเท้าแขน
- FANTECH 5ACC ซีรี่ส์การควบคุมความเร็ว
- TIMKEN เครื่องทำความร้อน
- BALDOR / DODGE หน้าแปลน IP ของจักรวรรดิ, แบริ่งลูกกลิ้งทรงกลมที่เป็นของแข็ง