MOON AMERICAN ประแจขันน้ำแบบปรับได้
สไตล์ | รุ่น | พอดี | จัดการวัสดุ | วัสดุหัว | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 878-8 | 3/4 ถึง 6 "Nuts and Pin, Rocker หรือ Navy Slot Lugs 1/4 ถึง 4-1 / 2" | เหล็กชุบ | เหล็กทาสี | 19 " | ฿7,930 | |
B | 879-8 | ถั่ว Pentagon หรือ Square Hydrant ทุกขนาด Spanner Hook เหมาะกับ Pin, Rocker หรือ Navy Slot Lugs 1/4 ถึง 4-1 / 2 " | เหล็ก | เหล็ก | 18 " | ฿3,312 | |
C | 880-8 | น้อยกว่า 1-3 / 4 "อ่อนนุชห้าเหลี่ยม | เหล็กชุบ | เหล็กชุบ | 17 45 / 64 " | ฿2,561 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- วาล์วระบาย
- ท่อยูรีเทน
- แบริ่งเชิงเส้นที่ไม่ได้ติดตั้ง
- Lug Nut ประแจ
- ตัวดำเนินการสวิตช์ตัวเลือกที่ไม่ส่องสว่าง
- การป้องกันพื้นผิวและอุปสรรคฝุ่น
- แทรกด้าย
- จ่ายปืน
- ความปลอดภัยทางน้ำ
- Spacers และ Standoffs
- GHS SAFETY ป้าย, บอดี้สูทเต็มตัว
- JAMCO รถเข็นไม้ระแนง 3 ด้าน
- WATTS วาล์วประตูเหล็กหล่อ, หน้าแปลน
- VIKAN ทำความสะอาดแปรงในสถานที่
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 บอลวาล์วอุตสาหกรรม, ซ็อกเก็ต JIS, EPDM, เมตริก
- SPEARS VALVES บอลวาล์วมาตรฐาน PVC True Union 2000 ปลายมีปีก FKM
- EATON เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบหล่อสำเร็จซีรีส์ C, เฟรม J
- CLE-FORCE ดอกต๊าปท่อเกลียวขัดจังหวะ
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกสว่านคาร์ไบด์ ซีรีส์ 5374
- BALDOR / DODGE SXR, ไม้แขวน, ตลับลูกปืน