MOVINCOOL ท่ออากาศเข้าคอนเดนเซอร์
สไตล์ | รุ่น | ท่อ Dia | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 481769-0221 | 10 " | 15 " | 16 " | ฿13,483 | |
A | 481769-0240 | 12 " | 40.5 " | 21 " | ฿25,281 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริม Terminal Block
- ตู้ไวไฟ
- ชุดต้นแบบ
- ระบบการจัดการพลังงาน
- อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
- สวิทช์
- หนังสือและอุปกรณ์หนังสือ
- ช่องระบายอากาศบนหลังคา
- มหาดไทยยานยนต์
- หินลับมีดขัด
- OMRON 5VDC พาวเวอร์ซัพพลาย
- SGS PRO Single Cut Carbide Bur รูปทรงกรวยคว่ำ
- KIPP K0270, 10-32 ด้ามจับปรับขนาดเกลียวได้
- PARKER 4000 ซีรี่ส์, ข้อต่อไฮดรอลิกด่วน
- VULCAN HART รีเลย์ 120V
- BATTERY DOCTOR FMM Series ฟิวส์
- BECKETT หม้อแปลงจุดระเบิดเตาน้ำมัน
- DAYTON เครื่องขัดพื้น
- ACROVYN จดจ้อง
- TB WOODS ชุดซ่อมข้อต่อ