MUELLER INDUSTRIES ข้อต่อลดที
สไตล์ | รุ่น | แม็กซ์ ความดัน | ภายนอก Dia. | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | กว้าง 40107 | 364 psi ที่ 100 องศา F | 2-1 / 8 "x 2-1 / 8" x 5/8 " | 2 "x 2" x 1/2 " | ฿1,756 | |
A | กว้าง 40104 | 364 psi ที่ 100 องศา F | 2-1/8" x 2-1/8" x 1-3/8" | 2 "x 2" x 1-1 / 4 " | ฿1,760 | |
A | กว้าง 40103 | 364 psi ที่ 100 องศา F | 2-1/8" x 2-1/8" x 1-5/8" | 2 "x 2" x 1-1 / 2 " | ฿1,614 | |
A | กว้าง 04087 | 408 psi ที่ 100 องศา F | 1-5 / 8 "x 1-5 / 8" x 7/8 " | 1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 " | ฿1,092 | |
A | กว้าง 04086 | 408 psi ที่ 100 องศา F | 1-5/8" x 1-5/8" x 1-1/8" | 1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 " | ฿1,166 | |
A | กว้าง 04076 | 439 psi ที่ 100 องศา F | 1-3 / 8 "x 1-1 / 8" x 5/8 " | 1-1 / 4 "x 1" x 1/2 " | ฿988 | |
A | กว้าง 04075 | 439 psi ที่ 100 องศา F | 1-3 / 8 "x 1-1 / 8" x 7/8 " | 1-1 / 4 "x 1" x 3/4 " | ฿901 | |
A | กว้าง 04058 | 494 psi ที่ 100 องศา F | 1-1 / 8 "x 7/8" x 5/8 " | 1 "x 3/4" x 1/2 " | ฿721 | |
A | กว้าง 04044 | 582 psi ที่ 100 องศา F | 7/8 "x 5/8" x 1/2 " | 3/4 "x 1/2" x 3/8 " | ฿316 | |
A | กว้าง 04034 | 582 psi ที่ 100 องศา F | 7/8 "x 7/8" x 1/2 " | 3/4 "x 3/4" x 3/8 " | ฿274 | |
A | กว้าง 04008 | 722 psi ที่ 100 องศา F | 5/8 "x 5/8" x 3/8 " | 1/2 "x 1/2" x 1/4 " | ฿539 | |
A | กว้าง 04014 | 722 psi ที่ 100 องศา F | 5/8 "x 5/8" x 1/4 " | 1/2 "x 1/2" x 1/8 " | ฿463 | |
A | กว้าง 04007 | 722 psi ที่ 100 องศา F | 5/8 "x 5/8" x 1/2 " | 1/2 "x 1/2" x 3/8 " | ฿461 | |
A | กว้าง 40350 | 779 psi ที่ 100 องศา F | 1/2 "x 1/2" x 1/4 " | 3/8 "x 3/8" x 1/8 " | ฿410 | |
A | กว้าง 04004 | 779 psi ที่ 100 องศา F | 1/2 "x 3/8" x 3/8 " | 3/8 "x 1/4" x 1/4 " | ฿558 | |
A | กว้าง 04002 | 779 psi ที่ 100 องศา F | 1/2 "x 1/2" x 3/8 " | 3/8 "x 3/8" x 1/4 " | ฿471 | |
B | กว้าง 40324 | 912 psi ที่ 100 องศา F | 3/8 "x 3/8" x 1/4 " | 1/4 "x 1/4" x 1/8 " | ฿422 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริมสวิตช์ จำกัด
- อุปกรณ์ตีไฟฟ้า
- สถานีไฟฟ้าชั่วคราวและพกพา
- ไดรเวอร์ Stepper Motor
- แหวนกันโคลงขวด
- Rivets
- เครื่องจ่ายเทปและอุปกรณ์สำหรับบรรจุภัณฑ์
- สตาร์ทเตอร์และคอนแทค
- อุปกรณ์ล้างตาและฝักบัวฉุกเฉิน
- พัดลม Tubeaxial และอุปกรณ์เสริม
- SLOAN ชุดติดตั้งเพิ่ม
- APPLETON ELECTRIC สิ่งที่ส่งมาจากสถานีควบคุม SS
- HONEYWELL เปลี่ยนท็อปส์
- PHILIPS ADVANCE ตัวเก็บประจุที่ไม่ใช่ PCB
- KERN AND SOHN โหลดเซลล์จุดเดียวซีรีส์ CP P3
- TECHNIKS ลูกบิดยึด
- WHIZARD ถุงมือถัก Defender 10
- ENERPAC SRAT ซีรี่ส์ Reaction Arms
- MILLER BY HONEYWELL เข็มขัดรัดตัว D-Ring คู่พร้อมแผ่นรอง
- BUSSMANN GMA Series ฟิวส์หลอดแก้ว Fast Acting, 5 x 20 มม