MUELLER INDUSTRIES ท่อทองแดงตรง: Type DWV
สไตล์ | รุ่น | ภายใน Dia | แม็กซ์ ความดัน | ภายนอก Dia. | ขนาดท่อ | ความหนาของผนัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 12010 V | 1.25 " | 330 PSI | 1.375 " | 1.25 " | 0.040 " | ฿5,370 | RFQ
|
A | 14010 V | 1.500 " | 293 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1.625 " | 1.5 " | 0.042 " | ฿6,783 | RFQ
|
A | 20010 V | 2" | 217 PSI | 2.125 " | 2" | 0.042 " | ฿9,011 | |
A | 30010 V | 3" | 159 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3.125 " | 3" | 0.045 " | ฿15,359 | |
A | 40010 V | 4" | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 4.125 " | 4" | 0.058 " | ฿26,697 |
ท่อทองแดงแบบตรง: ประเภท DWV
ท่อทองแดงของ Mueller Industries ได้รับการออกแบบมาสำหรับการติดตั้งในระบบ ACR (เครื่องปรับอากาศ / เครื่องทำความเย็น) ระบบประปา และการใช้งาน DWV (ระบาย-เสีย-ระบาย) ท่อทองแดง Streamline Series ของแบรนด์มีความแข็งแรง แม่นยำ สะอาด ทนทานต่อการกัดกร่อนและการนำความร้อนได้ดีเยี่ยม หน่วยเหล่านี้ได้รับการออกแบบตามมาตรฐาน ASTM B88 และ B306 และสามารถทนต่ออุณหภูมิได้สูงถึง 400 องศาฟาเรนไฮต์ เลือกท่อทองแดงเหล่านี้ได้หลากหลายในพิกัดแรงดันตั้งแต่ 150 ถึง 330 PSI บน Raptor Suppliesผู้จัดจำหน่าย Mueller Industries
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- Bench Triple Output DC เพาเวอร์ซัพพลาย
- ชุดม็อบดันฝุ่น
- แท่งไฟฟ้าและตะขอกู้ภัย
- ปักหมุด Vises
- ระบบ UV
- เทป
- เครื่องมือประปา
- การป้องกันอัคคีภัย
- เครื่องมือก่อสร้างคอนกรีตและกระเบื้อง
- หลังคา
- ARO โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 4 ทาง 3 ตำแหน่งสปริงตรงกลาง
- OMRON ลิมิตสวิตช์คันโยกแขน
- KABA ILCO หมุดว่างที่สำคัญ 6
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS ปลอกทองเหลืองตะกั่วต่ำ
- PROTO ไดรฟ์ Socket Bit 1/2
- TACO ระบบโซนวาล์ว 3 ทาง
- TENNSCO วงเล็บแขวน
- PASS AND SEYMOUR Trademaster Series สวิตช์หรี่ไฟแบบแม่เหล็กแรงดันต่ำ
- FOLDING GUARD ส่วนขยายโพสต์พาร์ติชันลวด
- BOSTON GEAR ซีรีย์ 200 ตัวลดความเร็วเกียร์แบบเกลียวแบบมีหน้าแปลน