NIBCO กลับโค้ง
สไตล์ | รุ่น | แม็กซ์ ความดัน | ภายนอก Dia. | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 638 2 | 291 psi ที่ 200 องศา F | 2.125 " | 2" | ฿6,760 | |
A | 638 | 351 psi ที่ 200 องศา F | 1.375 " | 1.25 " | ฿2,400 | |
B | U638 1 | 494 psi ที่ 100 องศา F | 1.125 " | 1" | ฿1,281 | |
A | 638 11 / 2 | 577 psi ที่ 200 องศา F | 1.625 " | 1.5 " | ฿2,752 | |
A | 638 1/4 11/2 | 577 psi ที่ 200 องศา F | 3/8" x 1-5/8" | 1/4" x 1-1/2" | ฿249 | |
B | U638 ม.3/4 | 582 psi ที่ 100 องศา F | 7 / 8 " | 3 / 4 " | ฿674 | |
B | U638 ม.1/2 | 722 psi ที่ 100 องศา F | 5 / 8 " | 1 / 2 " | ฿385 | |
A | 638 1 / 8 | 729 psi ที่ 200 องศา F | 1 / 4 " | 1 / 8 " | ฿253 | |
A | 638 1 / 4 | 729 psi ที่ 200 องศา F | 3 / 8 " | 1 / 4 " | ฿208 | |
B | U638 ม.3/8 | 779 psi ที่ 100 องศา F | 1 / 2 " | 3 / 8 " | ฿261 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- นั่งร้าน
- ชุดติดตั้งเพิ่มเติม
- เตาน้ำมัน
- ตัวดึงสายพานและมู่เล่ย์รับแรงดึง
- ไดรเวอร์ Stepper Motor
- ร้านค้าวัสดุ
- อินเตอร์คอมและลำโพง
- ที่เก็บความปลอดภัย
- พัดลมและอุปกรณ์พิเศษ
- วงกบประตูและบานประตู
- PARKER น็อตปลอกคู่ Ferr
- FENNER DRIVES เฟืองคนขี้เกียจคอมโพสิตพร้อมแบริ่ง
- VESTIL กันชนทรงโดมโค้งมน
- QORPAK ปิด 70 มม. ธรรมชาติ
- DIXON โรลโอเวอร์แคลมป์
- SNAP-LOC สายรัดสำหรับงานหนัก
- SPEARS VALVES พีวีซีกำหนดการ 40 อุปกรณ์ปิดบรรจุแบบใสสองชั้น
- Dripless เครื่องจ่ายโลหะ
- TB WOODS ชุดประกอบกระบอกสูบ
- BALDOR / DODGE Babbitted, หน้าแปลนชนิดแผ่น, ตลับลูกปืนโซลิดเจอร์นัล