NORDFAB ท่อลด
สไตล์ | รุ่น | ขนาดท่อ | วัด | เส้นผ่านศูนย์กลางขาเข้า | ความยาว | เต้าเสียบ Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8040025923 | 14 " | 22 | 13 61 / 64 " | 7" | 14 " | ฿9,400 | |
A | 8040025920 | 14 "x 4" | 22 | 13 61 / 64 " | 16 " | 14 " | ฿9,248 | |
A | 8040025922 | 14 "x 6" | 22 | 13 61 / 64 " | 14 " | 14 " | ฿7,822 | |
A | 8040025924 | 14 "x 8" | 22 | 13 61 / 64 " | 12 " | 14 " | ฿9,135 | |
A | 8040025926 | 14 "x 10" | 22 | 13 61 / 64 " | 10 " | 14 " | ฿8,091 | |
A | 8040025928 | 14 "x 12" | 22 | 13 61 / 64 " | 8" | 14 " | ฿7,097 | |
A | 8040025941 | 16 " | 20 | 15 63 / 64 " | 7" | 16 " | ฿12,973 | |
A | 3222-1604-100000 | 16 "x 4" | 20 | 15 63 / 64 " | 18 " | 16 " | ฿9,307 | |
A | 8040025940 | 16 "x 6" | 20 | 15 63 / 64 " | 16 " | 16 " | ฿12,951 | |
A | 8040025942 | 16 "x 8" | 20 | 8" | 14 " | 16 " | ฿10,183 | |
A | 8040025944 | 16 "x 10" | 20 | 15 63 / 64 " | 12 " | 16 " | ฿11,190 | |
A | 8040025946 | 16 "x 12" | 20 | 15 63 / 64 " | 10 " | 16 " | ฿9,791 | |
A | 8040025948 | 16 "x 14" | 20 | 15 63 / 64 " | 8" | 16 " | ฿11,110 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์ป้องกันกรณีอุปกรณ์เสริม
- แคดดี้เชื้อเพลิง
- ตัวยึดปรับระดับปลายท่อ
- เครื่องกรองอากาศไฟฟ้าสถิต
- ตัวบ่งชี้น็อตล้อ
- เครื่องมือบำรุงรักษายานยนต์
- ไวนิล
- พาวเวอร์ซัพพลาย
- มินัลบล็อก
- การทดสอบการเผาไหม้
- PROTECTA บังเหียนเต็มตัว
- GUARDIAN EQUIPMENT ราวกันตกราวบันได
- CALDWELL แผ่นทอง
- DELTA LOCK ล็อคประตูบานเลื่อนแก้วน้ำ
- VULCAN HART ชุดบริการกระทะ
- COOPER B-LINE เครื่องทำความร้อนพัดลม PTC
- MARTIN SPROCKET ชุดดอลลี่และช้อน
- GRAINGER ปลั๊กคลัตช์
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกต๊าปร่องตรง ซีรีส์ดอกต๊าปร่องตรง 2095M
- BUSSMANN LPJ ฟิวส์หน่วงเวลาสูงสุดต่ำ, องค์ประกอบคู่, คลาส J